H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Spiralschläuche
Hochflexibler, leichter, geschmeidiger Gummispiralschlauch mit hochabriebfester Seele, beidseitig mit spiralfreien Muffen zur einfacheren Montage bei Originallängen.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Spiralschlauch mit Hart-PVC-Spirale, innen glatt, leicht und flexibel, Verwendung als Saug- und Förderschlauch.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, robuste, langlebige und vollautomatische Schnellverschlusskupplung mit Schlauchtülle, 360°-drehbar, in Sicherheitsausführung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, aus Aluminium/Messing.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, robuste, langlebige und vollautomatische Schnellverschlusskupplung mit Innengewinde, 360°-drehbar, in Sicherheitsausführung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, aus Aluminium/Messing .
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, robuste, langlebige und vollautomatische Schnellverschlusskupplung mit Außengewinde, 360°-drehbar, in Sicherheitsausführung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, aus Aluminium/Messing .
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Schneckengewindeschelle H-Plus W5 nach DIN 3017, Teil 1.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Schneckengewindeschelle H-Plus W1 nach DIN 3017 Teil 1, inklusive Sechskantschraube mit Kreuzschlitz.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Schneckengewindeschelle H-Plus W2 nach DIN 3017, Teil 1.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Schneckengewindeschelle H-Plus W4 nach DIN 3017, Teil 1.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Schlauchschellenkoffer H-Plus bestehend aus 92-teiligem Set mit einem starren Mutterndreher und H-Plus Schneckengewindeschellen, wahlweise W1 oder W4. Nach DIN 3017, Teil 1.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Hochwertige, robuste und handliche Druckluftpistole mit Stahl-Normaldüse, langem Bedienhebel, Aufhängebügel und einem Innengewinde-Anschluss, besonders geeignet für den Dauereinsatz.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schlauchaufroller
Druckluft-Schlauchaufroller H-Plus mit Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff und (PU-) Polyurethanschlauch mit Schnellverschlusskupplung DN 7,2 und Stecknippel DN 7,2.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Kühlerfrostschutz
Silikathaltiges Kühlerfrostschutz-Konzentrat auf Ethylenglykolbasis. Schützt moderne Motoren vor Frost, Rost und Überhitzung und verhindert wirkungsvoll Korrosion und Ablagerungen in Kühlsystemen.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Kühlerfrostschutz
Silikatfreies Kühlerfrostschutz-Konzentrat auf Ethylenglykolbasis. Schützt moderne Motoren, speziell auch hoch belastete Aluminiummotoren, vor Frost, Rost und Überhitzung und verhindert wirkungsvoll Korrosion und Ablagerungen in Kühlsystemen.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Kühlerfrostschutz
Kühlerfrostschutz-Konzentrat auf Ethylenglykol- und Glycerinbasis mit Si-OAT-Technologie, welche die Vorteile von silikathaltigen und silikatfreien Kühlerfrostschutzmitteln kombiniert. Bietet hervorragenden Schutz vor Korrosion und Ablagerungen in Kühlsystemen von Pkw, Lkw, Nutzf...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Kühlerfrostschutz
Kühlerfrostschutz-Konzentrat auf Ethylenglykolbasis, welches Gummi und Dichtungsmaterial nicht angreift und nicht verharzt.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Scheibenreiniger
Qualitativ hochwertiger Ganzjahres-Scheibenreiniger mit Frostschutz auf Basis von Bio-Ethanol.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Scheibenreiniger
Hochwertiges, ganzjährig verwendbares Scheibenreiniger-Konzentrat mit Frostschutz für den ganzjährigen Gebrauch in Scheibenwaschanlagen. Entfernt schlierenfrei Insekten, Öl- und Silikonrückstände und verhindert das Einfrieren des Waschanlageninhaltes im Winter.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | AdBlue
AdBlue® wird als Stickstoffoxid-Reduktionsmittel für Dieselmotoren mit SCR-Technik verwendet. AdBlue® wandelt schädliche Stickstoffoxide von Dieselabgasen in harmlosen Stickstoff und Wasser um, was die Stickstoffoxid-Emissionen um bis zu 80 % senkt.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Holzschrauben
Holzschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Schabenut, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!