Menu
Tür mit schwarzen Sichtbeschlägen

Türsichtbeschläge

Türsichtbeschläge wie Türdrücker, -knöpfe und -griffe sind nicht nur praktische Elemente, sondern auch stilvolle Akzente, die Ihre Türen und den ganzen Raum aufwerten können.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Türsichtbeschläge.

Drückerstift Glutz 5909, 8, 8,5 und 9 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Drückerstift Glutz 5909, 8, 8,5 und 9 mm

Glutz | Drückerzubehör

Vollstift mit beidseitiger Exzenter-Bohrung (Tiefe 35 mm).

Drücker-Schloss-Aktionsset | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker-Schloss-Aktionsset

Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Garnituren bestehend aus Drücker, Einstemmschloss Ergo und Türklinken-Puffer, zur Ausstattung von jeweils 10 Türen.

Haustürdrücker 70 1076 AGL®, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Haustürdrücker 70 1076 AGL®, Aluminium

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, mit Rundrosette, zur einseitigen Befestigung.

Objekt-Feuerschutz-Drücker 12 1076 FSB ASL®, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 12 1076 FSB ASL®, Aluminium

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium

Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, mit Rundrosetten, für leichte bis mittelschwere Objekttüren.

Funktion und Form im Einklang

Türsichtbeschläge sind mehr als nur Griffe, mit denen Sie Ihre Türen öffnen und schließen – sie sind eine wichtige Schnittstelle zwischen Funktionalität und Ästhetik. Wenn Sie oder Besucherinnen und Besucher durch Ihr Zuhause gehen, sind Türdrücker und -griffe oft die ersten Berührungspunkte mit Ihrem Interieur. Deshalb ist es entscheidend, dass sie nicht nur reibungslos funktionieren, sondern auch mit dem Gesamtdesign harmonieren.

Auf einen Blick
    Schwarz eingefärbte Türsichtbeschläge
    Ein breites Sortiment an Türsichtbeschlägen im Haberkorn Online-Shop

    Vielfalt an Stilen und Materialien

    Türsichtbeschläge werden aus einer Vielzahl von Materialien gefertigt, um den verschiedenen Bedürfnissen und Designvorlieben gerecht zu werden. Zu den gängigsten Materialien gehören Edelstahl, Messing, Bronze, Kupfer, Zinklegierung und Kunststoff. Jedes Material hat seine eigenen, einzigartigen Eigenschaften und ästhetischen Merkmale. Edelstahl verleiht Türen ein modernes Aussehen und ist langlebig, während Messing und Bronze eine traditionelle und elegante Note hinzufügen. Kupfer bietet eine reiche Farbe und entwickelt im Laufe der Zeit eine natürliche Patina. Zinklegierungen sind eine Option für verschiedene Stile. Kunststoff wird eher in Bereichen mit geringer Beanspruchung verwendet.

    Schiebetürbeschläge

    Die Wahl des richtigen Materials hängt von Ihrem individuellen Stil, Ihrem Budget und den funktionalen Anforderungen ab. Es ist wichtig, die Qualität und die Langlebigkeit des Materials zu bedenken, besonders wenn Türsichtbeschläge stark beansprucht werden, wie beispielsweise in öffentlichen Einrichtungen oder in Wohn- oder Geschäftsumgebungen.


    Türbeschläge als gestalterisches Element

    Türsichtbeschläge können als gestalterisches Element dienen, um bestimmte Akzente in Ihrem Raum hervorzuheben. Wenn Sie beispielsweise eine Tür mit einem auffälligen Türgriff versehen, wird dieser zum Blickfang und kann sogar als interessanter Konversationsstarter dienen. Das Hinzufügen von Türknöpfen oder -stoßgriffen in einer kontrastierenden Farbe oder Form kann ebenfalls dazu beitragen, das Design Ihrer Türen hervorzuheben und den Gesamteindruck zu verbessern.


    Qualität und Langlebigkeit

    Bei der Auswahl von Türsichtbeschlägen ist nicht nur das Design wichtig, sondern auch die Qualität und Langlebigkeit. Hochwertige Türdrücker und -griffe

    Türgriffe

     sind nicht nur angenehm in der Handhabung, sondern bleiben auch über Jahre hinweg funktionstüchtig und attraktiv. Investieren Sie in Beschläge aus robusten Materialien, um sicherzustellen, dass sie dem täglichen Gebrauch standhalten und gleichzeitig ihren ästhetischen Wert behalten.


    Individualisierung und Personalisierung

    Türsichtbeschläge bieten Ihnen auch die Möglichkeit zur Individualisierung und Personalisierung Ihrer Türen. Sie können Griffe und Knöpfe auswählen, die Ihre Persönlichkeit widerspiegeln und die Einzigartigkeit Ihres Zuhauses betonen.

    Türsichtbeschläge sind nicht nur praktische Elemente, sondern setzen auch gestalterische Akzente in Ihrem Zuhause. Sie können dazu beitragen, den Gesamteindruck zu verbessern, die Funktionalität zu optimieren und einen ganz persönlichen Touch spürbar zu machen. Nehmen Sie sich Zeit bei der Auswahl von Türdrückern, -knöpfen und -griffen, um sicherzustellen, dass diese sowohl Ihren ästhetischen Ansprüchen als auch Ihren funktionalen Bedürfnissen entsprechen.