Menu

Objekt-Feuerschutz-Drücker Kos XL, gekröpft

von Karcher Design   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.
Vorteile/Ausführungen
  • Metallgleitlager (festdrehbar)
  • links/rechts verwendbar
  • Verschraubung verdeckt

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 3
  • feuerhemmend nach DIN 18273 FS

Technische Daten
  • Drücker Ø x L x T
 22 x 165 x 80 mm
  • Ovalrosette B x H x S 
 34 x 74 x 14 mm
  • Lochmittelabstand
 50 mm

Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben M 5 x 20 mm

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FSFluchtwegsymbol EN 179


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken