Geos | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.
Geos | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.
Geos | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.
Geos | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Die Norm EN 1906 regelt die grundsätzliche Anforderung an Sichtbeschläge für die Verwendung an Türen. Im Bereich der Objektbeschläge für Schulen, öffentliche Bauten etc. wird diese Norm vielfach in Ausschreibungen gefordert – je höher die Gebrauchsklasse, umso höher die Anforderungen an das Produkt.
Die Unterschiede zwischen einer Schraub- und einer Clipsrosette sind:
Eine Schraubrosette wird auf die Unterkonstruktion „aufgedreht“ und kann werkzeuglos wieder entfernt werden. Jedoch entsteht bei einer Schraubrosette immer eine geteilte Optik der Rosette.
Eine Clipsrosette wird auf die Unterkonstruktion „aufgeclipst“. Das Entfernen erfolgt mit Werkzeug.
Nein, Sichtbeschläge aus Edelstahl sind nicht uneingeschränkt in Schwimmbädern verwendbar, das muss individuell geprüft werden; wir bitten um Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Kundenberater oder der Kundenberaterin.
Edelstahl ist ein sehr widerstandsfähiges Material, das sich bei üblicher Benutzung im Zeitverlauf kaum bis gar nicht verändert.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!