Menu

Schutzbeschlag Selina 700

von Dormakaba   |   mehr Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Drucken
Schutzschildgarnitur Edelstahl matt, auf Langschildern, mit Kernziehschutz.
Vorteile/Ausführungen
  • Kunststoffgleitlager lose
  • Drücker Stiftteil/Lochteil
  • Innenschild geklipst – einfache Montage (Demontage), Schrauben nicht sichtbar
  • Außenschild mit Kernziehschutz (AK) aus gehärtetem Stahl (farbgleich)
  • AK-Rosette – einfache Montage
  • kurze Stütznocken – besserer Ausgleich bei Bohrtoleranzen
  • Verschraubung verdeckt, von innen (3 x M 6)

Anwendungen/Hinweise
  • feuerhemmend nach ÖNORM B 3859
  • einbruchhemmend nach EN 1906 SK2

Technische Daten
  • Außenschild B x H x S 
53 x 249 x 15 mm
  • Innenschild B x H x S 
53 x 249 x 8 mm
  • Zylinderüberstand 
maximal 10–18 mm (Außenschild), 8 mm innen
  • Stütznocken-Ø
10 mm

Lieferumfang
  • 1 Vierkantstift 8,5 x 120 mm
  • 2 Linsenkopf-Schrauben M 8 x 60 mm
  • 2 Linsenkopf-Schrauben M 8 x 70 mm

Brandschutzsymbol Flamme gelb ÖNORM B 3859


Downloads

Für Sie interessant

Schutzbeschlag Commercial Memphis 30.030, Edelstahl | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Schutzbeschlag Commercial Memphis 30.030, Edelstahl

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Schutzschildgarnitur Edelstahl matt, auf Langschildern, mit/ohne Kernziehschutz.

Schutzbeschlag Commercial Memphis 30.030, schwarz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Schutzbeschlag Commercial Memphis 30.030, schwarz

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Schutzschildgarnitur Edelstahl, schwarz beschichtet, auf Langschildern, mit/ohne Kernziehschutz.

Schutzbeschlag Commercial Oslo 5074, Edelstahl | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Schutzbeschlag Commercial Oslo 5074, Edelstahl

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Schutzschildgarnitur Edelstahl matt, auf Langschildern, ohne Kernziehschutz.

Schutzschildgarnitur Topaz Memphis 30.030, Edelstahl | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Schutzschildgarnitur Topaz Memphis 30.030, Edelstahl

Glutz | Schutzbeschläge, Panikbeschläge

Langschilder-Set Edelstahl matt.