Goll | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
Sicherheitsrosette Edelstahl, konische Form.
Goll | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
Sicherheitsrosetten-Satz Edelstahl, mit Kernziehschutz (Zylinderabdeckung).
Goll | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
Sicherheitsrosetten-Satz Edelstahl, mit Kernziehschutz (Zylinderabdeckung), für flächenbündigen Einbau.
Goll | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
Sicherheitsrosetten-Satz Edelstahl, mit Kernziehschutz (Zylinderabdeckung) und Randabdeckung.
Goll | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
Sicherheitsrosetten-Satz quadratisch Edelstahl matt, mit Kernziehschutz (Zylinderabdeckung).
Goll | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
Sicherheitsrosetten-Satz quadratisch Edelstahl matt, mit Kernziehschutz (Zylinderabdeckung), für flächenbündigen Einbau.
Goll | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
Sicherheitsrosetten-Satz quadratisch Edelstahl matt, mit Kernziehschutz (Zylinderabdeckung) und Randabdeckung.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Der Kernziehschutz verhindert, dass der Zylinderkern mit einem Spezialwerkzeug von der Außenseite herausgezogen wird und sich unbefugte Personen Zutritt verschaffen.
Der Unterschied zwischen EN 179 und EN 1125 liegt in der Wahrscheinlichkeit eines Panikfalles. Für EN 179 gilt: Wenn eine Nutzung des Gebäudes durch Fremde ausgeschlossen werden kann, ist der Ausbruch einer Panik eher unwahrscheinlich.
Somit findet DIN EN 179 in allen nichtöffentlichen Räumen wie z. B. Wohnungen oder Büroräumen ohne Publikumsverkehr Anwendung.
DIN EN 1125 gilt in allen öffentlichen Räumen: Im öffentlichen Raum wie z. B. in Bahnhöfen, auf Flugplätzen, in Kinos oder Behörden gilt die Norm DIN EN 1125, da dort die Entstehung einer Panik durch nicht ortskundige Menschen nicht ausgeschlossen werden kann.
Eine Wechselgarnitur besteht außenseitig aus einem Knopf und innenseitig aus einem Türdrücker. Eine Wechselgarnitur für Schutzbeschläge kommt bei Haustüren zur Anwendung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!