Schiebetürbeschläge
Schiebetürbeschläge sind eine clevere Lösung, um in Wohnräumen Platz zu sparen und gleichzeitig einen modernen und ästhetischen Look zu kreieren.
Schiebetürbeschläge sind eine clevere Lösung, um in Wohnräumen Platz zu sparen und gleichzeitig einen modernen und ästhetischen Look zu kreieren.
Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Schiebetürbeschläge.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Schiebetürbeschlag mit Zweiwegaufhängung zur Decken-/Wandtaschenmontage von einflügeligen, optional gedämpften Holzschiebetüren bis 100 kg Flügelgewicht. Ein- und Aushängen der Schiebetüren auf zwei verschiedene Arten.
Häfele | Schiebetürbeschläge HÄFELE
Einzugsdämpfer für Schiebetürbeschlag Slido D-Line11.
Häfele | Schiebetürbeschläge HÄFELE
Schiebetürbeschlag zur Decken- und Wandmontage von oben laufenden 1- und 2-flügeligen Holz-Schiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Schiebetürbeschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, optional gedämpfte Holzschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterDie Schiebetürbeschläge von Hawa, Blum und HÄFELE sind äußerst vielseitig und finden in verschiedenen Räumen Verwendung. Ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer oder in der Küche – sie sind die optimale Lösung, um einen Raum bestmöglich zu nutzen. In kleinen Häusern oder Apartments, in denen jeder Zentimeter zählt, sind Schiebetüren eine besonders beliebte Wahl, denn sie ermöglichen es, Türen ohne den Schwenkbereich von herkömmlichen Türen zu installieren.
Schiebetürbeschläge sind zudem eine ausgezeichnete Möglichkeit, um den visuellen Reiz Ihrer Räume zu erhöhen und gleichzeitig Funktionalität zu bieten. Mit verschiedenen Stilen und Optionen können Sie sicher sein, dass es die perfekte Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse und Ihren Einrichtungsstil gibt. Entdecken Sie die Welt der Schiebetürbeschläge bei Haberkorn und verwandeln Sie Ihre vier Wände in wahre Raumwunder.
Die Hauptfunktion von Schiebetürbeschlägen besteht darin, dass Türen ohne den klassischen Drehradius geöffnet werden können. Dies bedeutet, dass Sie einen Raum besser nutzen können, da Sie sich keine Gedanken über den nötigen freien Bereich bei der Tür machen müssen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Haberkorn beraten Sie dazu gerne. Schiebetürsysteme können auch so gestaltet werden, dass sie Geräusche minimieren, was Privatsphäre und Komfort erhöht.
Hawa | Glasschiebetürbeschläge
Beschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, oben laufenden, optional gedämpften Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 80 kg Flügelgewicht.
Schiebetürbeschläge sind nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend. Sie sind in einer Vielzahl von Designs, Materialien und Oberflächen erhältlich, die zu jedem Einrichtungsstil passen.
Arten von Schiebetürbeschlägen
Es gibt verschiedene Arten von Schiebetürbeschlägen, darunter:
Oberflächenmontierte Schiebetürbeschläge: Diese werden sichtbar an der Wand oder der Decke montiert und bieten einen modernen, industriellen Look.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Profilschiene zu Hawa Junior 40/80/120 Holz.
Unterputz-Schiebetürbeschläge: Diese sind in der Wand versteckt und bieten eine nahtlose Ästhetik, da sie bei geschlossener Tür nicht sichtbar sind.
Bodengeführte Schiebetürbeschläge: Diese Art von Beschlägen erfordert eine Bodenschiene und eignet sich besonders für schwere Türen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!