Menu

Klappkonsole Modell Klapponette

mehr Fachträger, Konsolen, Elementsystem

Drucken
Konsole dreistufig verstellbar, wahlweise mit/ohne manuelle Sicherung gegen unbeabsichtigtes Hochheben und Abklappen.
Anwendungen/Hinweise
  • Stütze in geschlossenem Zustand an der Wand positionieren und anschrauben
  • Stütze aufklappen (Tisch) – Platte auflegen und mit aufgeklapptem Tragarm verschrauben
  • bei längeren Platten mehrere Klappstützen montieren (entsprechend der Solltragkraft)
  • beim Einsatz von gesicherten Klappstützen reicht eine Sicherung je System
  • max. Tragfähigkeit je Stütze gilt bei gleichmäßiger Verteilung
  • mehrere Klappstützen gleichzeitig mit einer Hand bedienbar
  • einfaches Abklappen durch Anheben auf 110°

Technische Daten
Stufenverstellung: 
  • Stufe 1
90°
  • Stufe 2
70°
  • Stufe 3
55°
  • Stufe 4
0° (eingeklappt)

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Tablarträger zum Einbohren | Fachträger, Konsolen, Elementsystem
angesehen
Gekauft
Tablarträger zum Einbohren

Fachträger, Konsolen, Elementsystem

Mit Holzgewinde und Rahmendübel, für den verdeckten Einbau von Tablaren.

Schwedenträger/Ringersbügel | Fachträger, Konsolen, Elementsystem
angesehen
Gekauft
Schwedenträger/Ringersbügel

Fachträger, Konsolen, Elementsystem

Fachbodenträger zum Einstecken.

Konsole EL-5380/EL-5381 | Fachträger, Konsolen, Elementsystem
angesehen
Gekauft
Konsole EL-5380/EL-5381

Fachträger, Konsolen, Elementsystem

Wandbefestigungswinkel ALIDO für leichte Anwendungen.

Schwerlastkonsole EL-5341 | Fachträger, Konsolen, Elementsystem
angesehen
Gekauft
Schwerlastkonsole EL-5341

Fachträger, Konsolen, Elementsystem

Wandbefestigungswinkel SAMSON mit Querverstrebung, für schwere Anwendungen.

Konsole | Fachträger, Konsolen, Elementsystem
angesehen
Gekauft
Konsole

Fachträger, Konsolen, Elementsystem

Fachbodenträger, schwere Ausführung.

Klappkonsole Modell KL | Fachträger, Konsolen, Elementsystem
angesehen
Gekauft
Klappkonsole Modell KL

Fachträger, Konsolen, Elementsystem

Die Konsole rastet beim Aufklappen automatisch ein und kann ebenso leicht durch Anheben des Arretierungsarmes ausgerastet werden.

Klappstütze | Fachträger, Konsolen, Elementsystem
angesehen
Gekauft
Klappstütze

Häfele | Fachträger, Konsolen, Elementsystem

Konsole mit Arretierung, dreistufig verstellbar.

Barkonsole schräg | Fachträger, Konsolen, Elementsystem
angesehen
Gekauft
Barkonsole schräg

Fachträger, Konsolen, Elementsystem

Montagestütze rund, zur Befestigung einer Barablageplatte aus Holz.

Barkonsole Emino gerade | Fachträger, Konsolen, Elementsystem
angesehen
Gekauft
Barkonsole Emino gerade

Fachträger, Konsolen, Elementsystem

Montagestütze rund, zur Befestigung einer Barablageplatte aus Holz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken