Menu

Sensorschalter Loox Unterbau

von Häfele   |   mehr LED-Zubehör

Drucken
Berührungsloser Ein-/Ausschalter, zur Unterbaumontage.
Anwendungen/Hinweise
  • Klebe-/Schraubmontage
  • nicht mit Multi-Schalter-Box kombinierbar

Material
  • Kunststoff silberfarben

Lieferumfang
  • Sensorschalter mit 2 m Zuleitung, inkl Befestigungsmaterial

Sensorschalter


Downloads

Für Sie interessant

Funkfernbedienung Connect Mesh | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Funkfernbedienung Connect Mesh

Häfele | LED-Zubehör

Eine Fernbedienung für alle Anwendungen – monochrome Leuchten, Multi-Weiß-Leuchten, RGB-Leuchten und elektrisch betriebene Beschläge.

Wand-Funkfernbedienung, multifunktional, Connect Mesh | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Wand-Funkfernbedienung, multifunktional, Connect Mesh

Häfele | LED-Zubehör

Multifunktionsschalter zur Steuerung von Komponenten am 6-fach-Verteiler Connect Mesh.

Wandtaster Connect Mesh | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Wandtaster Connect Mesh

Häfele | LED-Zubehör

Wandschalter zur Steuerung von Komponenten am 6-fach-Verteiler Connect Mesh, für alle Funktionen die durch Drücken oder Halten einer Taste möglich sind.

Schnittstelle 2-Kanal Connect Mesh | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Schnittstelle 2-Kanal Connect Mesh

Häfele | LED-Zubehör

2-Kanal-Schnittstelle mit potentialfreiem Relais.

Dimmerschalter Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm in Aluminiumprofilen | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Dimmerschalter Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm in Aluminiumprofilen

Häfele | LED-Zubehör

Sensorschalter für sanftes Ein- und Ausschalten mit Dimmen.

Bewegungsmelder Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm in Aluminiumprofilen | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Bewegungsmelder Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm in Aluminiumprofilen

Häfele | LED-Zubehör

Sensorschalter für sanftes Ein- und Ausschalten mit Dimmen.

Türsensor Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm im Schubkastenprofil | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Türsensor Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm im Schubkastenprofil

Häfele | LED-Zubehör

Sensorschalter für sanftes Ein- und Ausschalten.

Bewegungsmelder Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm im Schubkastenprofil | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Bewegungsmelder Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm im Schubkastenprofil

Häfele | LED-Zubehör

Sensorschalter für sanftes Ein- und Ausschalten mit Dimmen.

Funkempfänger Loox Basic 4-Kanal | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Funkempfänger Loox Basic 4-Kanal

Häfele | LED-Zubehör

Zur Steuerung von monochromen, weißen LED-Leuchten.

Unterbaugehäuse für Loox Funkschalter | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Unterbaugehäuse für Loox Funkschalter

Häfele | LED-Zubehör

Gehäusering für die Unterbaumontage eines Loox-Funkschalters.

LED-Profi-Steuerung 12 V / 24 V | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
LED-Profi-Steuerung 12 V / 24 V

Häfele | LED-Zubehör

Für weiße LED-Leuchten.

Berührungsdimmer Loox Unterbau | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Berührungsdimmer Loox Unterbau

Häfele | LED-Zubehör

Touch-Dimmerschalter mit Memoryfunktion, zur Unterbaumontage.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken