Menu

Funkempfänger Loox Basic 4-Kanal

von Häfele   |   mehr LED-Zubehör

Drucken
Zur Steuerung von monochromen, weißen LED-Leuchten.
Vorteile/Ausführungen
  • 4 Steckplätze für Verbraucher, Spannungsversorgung vom Netzteil über 1 Leitung

Anwendungen/Hinweise
  • Schraubmontage
  • Schaltfunktion Soft-Ein/-Aus
  • dimmen 0–100 % (mit Memoryfunktion)
  • nicht für Multi-Weiß oder RGB geeignet
  • max. 10 Verteiler pro Netzwerk
  • max. 10 Fernbedienungen je Verteiler
  • Entfernung innerhalb des Netzwerks max. 15 m
  • ausschließlich an Ausgängen betreiben die nicht gedimmt werden
  • nicht an Konvertern betreiben

Lieferumfang
  • Funkempfänger mit 1 m Zuleitung

Downloads

Für Sie interessant

Funkfernbedienung Connect Mesh | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Funkfernbedienung Connect Mesh

Häfele | LED-Zubehör

Eine Fernbedienung für alle Anwendungen – monochrome Leuchten, Multi-Weiß-Leuchten, RGB-Leuchten und elektrisch betriebene Beschläge.

Wand-Funkfernbedienung, multifunktional, Connect Mesh | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Wand-Funkfernbedienung, multifunktional, Connect Mesh

Häfele | LED-Zubehör

Multifunktionsschalter zur Steuerung von Komponenten am 6-fach-Verteiler Connect Mesh.

Wandtaster Connect Mesh | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Wandtaster Connect Mesh

Häfele | LED-Zubehör

Wandschalter zur Steuerung von Komponenten am 6-fach-Verteiler Connect Mesh, für alle Funktionen die durch Drücken oder Halten einer Taste möglich sind.

Schnittstelle 2-Kanal Connect Mesh | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Schnittstelle 2-Kanal Connect Mesh

Häfele | LED-Zubehör

2-Kanal-Schnittstelle mit potentialfreiem Relais.

Abverkauf
Ladestation Loox ESC 2002 induktiv | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Ladestation Loox ESC 2002 induktiv

Häfele | LED-Zubehör

Induktive Ladestation für 12-V-System.

Dimmerschalter Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm in Aluminiumprofilen | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Dimmerschalter Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm in Aluminiumprofilen

Häfele | LED-Zubehör

Sensorschalter für sanftes Ein- und Ausschalten mit Dimmen.

Bewegungsmelder Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm in Aluminiumprofilen | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Bewegungsmelder Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm in Aluminiumprofilen

Häfele | LED-Zubehör

Sensorschalter für sanftes Ein- und Ausschalten mit Dimmen.

Türsensor Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm im Schubkastenprofil | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Türsensor Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm im Schubkastenprofil

Häfele | LED-Zubehör

Sensorschalter für sanftes Ein- und Ausschalten.

Bewegungsmelder Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm im Schubkastenprofil | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Bewegungsmelder Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm im Schubkastenprofil

Häfele | LED-Zubehör

Sensorschalter für sanftes Ein- und Ausschalten mit Dimmen.

Unterbaugehäuse für Loox Funkschalter | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Unterbaugehäuse für Loox Funkschalter

Häfele | LED-Zubehör

Gehäusering für die Unterbaumontage eines Loox-Funkschalters.

LED-Profi-Steuerung 12 V / 24 V | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
LED-Profi-Steuerung 12 V / 24 V

Häfele | LED-Zubehör

Für weiße LED-Leuchten.

Berührungsdimmer Loox Unterbau | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Berührungsdimmer Loox Unterbau

Häfele | LED-Zubehör

Touch-Dimmerschalter mit Memoryfunktion, zur Unterbaumontage.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken