Menu

Türsensor Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm im Schubkastenprofil

von Häfele   |   mehr LED-Zubehör

Drucken
Sensorschalter für sanftes Ein- und Ausschalten.
Einsatzbereich
  • für monochrome Loox5-LED-Bänder 8 mm im Loox-Schubkastenprofil mit 16 mm lichter Innenbreite

Vorteile/Ausführungen
  • zum Eindrücken in Schubkastenprofil

Technische Daten
  • Nachlaufzeit
30 s
  • Bohrloch-Ø
Stecker 8 mm

Material
  • Kunststoff silberfarben

Lieferumfang
  • Schalter mit Clip/Stecker und 2 m Zuleitung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken