Menu

Einbau-Aluminiumprofil Loox 1194

von Häfele   |   mehr LED-Zubehör

Drucken
Profil mit Streuscheibe überstehend, für LED-Bänder bis 10 mm Breite.
Anwendungen/Hinweise
  • Einbaumontage
    – Profil zum Einlassen
    – Streuscheibe zum Eindrücken (überstehend)
  • vor dem Kleben der LED-Streifen die zu beklebende Fläche der Aluprofile unbedingt reinigen
    – sie sollte absolut schmutz-, fett- und staubfrei sein

Technische Daten
  • Profilmaße B x L x H
23 x 2.500 x 26 mm 
  • Streuscheibe
1 mm überstehend
  • Gesamthöhe
27 mm
  • Einlassmaße B x T
18 x 24 mm

Material
  • Profil Aluminium, silberfarben eloxiert
  • Streuscheibe Kunststoff, milchig/satiniert

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken