Menu

Design-Unterbauprofil Loox 4107 für Oberschränke

von Häfele   |   mehr LED-Zubehör

Drucken
Profil ohne Streuscheibe, zum Einlassen in den Unterboden von z. B. Küchenoberschränken.
Einsatzbereich
  • Schrankbeleuchtung
  • Küchenoberschränke
  • Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Laboratorien

Vorteile/Ausführungen
  • mit Bandausfräsung
  • mit Positionierungshilfe für LED-Bänder
  • Lichtaustritt nach unten

Anwendungen/Hinweise
  • zur Arbeitsflächenbeleuchtung
  • für LED-Bänder bis 8 mm Breite
  • Einsatz von Linearlinse mit 5 mm oder 8 mm breitem Loox5-LED-Band geeignet
  • vor dem Kleben der LED-Streifen die zu beklebende Fläche der Aluprofile unbedingt reinigen
    – sie sollte absolut schmutz-, fett- und staubfrei sein

Material
  • Aluminium

Downloads

Für Sie interessant

LED-Zubehör
Zubehör
Linearlinse für Unterbauprofile | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Linearlinse für Unterbauprofile

Häfele Zubehör

Zum Einklicken in Beleuchtungsprofile 3101/3103/4107 für Oberschränke.

LED-Zubehör
Zubehör
Endkappe zu Design-Unterbau-Aluminiumprofil Loox 4106/4107 | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Endkappe zu Design-Unterbau-Aluminiumprofil Loox 4106/4107

Häfele Zubehör

Abdeckkappe mit Kabeldurchlass für LED-Leuchtenprofil.

LED-Zubehör
Zubehör von
Linearlinse für Unterbauprofile | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Linearlinse für Unterbauprofile

Häfele Zubehör von

Zum Einklicken in Beleuchtungsprofile 3101/3103/4107 für Oberschränke.

Einroller für LED-Bänder Loox | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Einroller für LED-Bänder Loox

Häfele | LED-Zubehör

Werkzeug zum Einrollen von LED-Bändern in Beleuchtungsprofile.

Unterbauprofil Loox 3101 für Oberschränke (grifflose Öffnung) | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Unterbauprofil Loox 3101 für Oberschränke (grifflose Öffnung)

Häfele | LED-Zubehör

Profil ohne Streuscheibe, zum Einlassen in grifflose Fronten von z. B. Küchenoberschränken.

Linearlinse für Unterbauprofile | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Linearlinse für Unterbauprofile

Häfele | LED-Zubehör

Zum Einklicken in Beleuchtungsprofile 3101/3103/4107 für Oberschränke.

Kabelblende Loox | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Kabelblende Loox

Häfele | LED-Zubehör

Blende zur Verdeckung sichtbarer Verkabelungen in Möbeln und Schränken.

Kabelkanal Loox | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Kabelkanal Loox

Häfele | LED-Zubehör

Profil zur Verdeckung sichtbarer Verkabelungen in Möbeln und Schränken.

Einbau-Aluminiumprofil Loox 1190 | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbau-Aluminiumprofil Loox 1190

Häfele | LED-Zubehör

Profil mit Streuscheibe überstehend, für LED-Bänder bis 10 mm Breite.

Endkappe zu Einbau-Aluminiumprofil Loox 1190 | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Endkappe zu Einbau-Aluminiumprofil Loox 1190

Häfele | LED-Zubehör

Abdeckkappe mit Kabeldurchlass für LED-Leuchtenprofil.

Einbau-Aluminiumprofil Loox 1191 | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Einbau-Aluminiumprofil Loox 1191

Häfele | LED-Zubehör

Profil mit Streuscheibe überstehend, für LED-Bänder bis 10 mm Breite.

Endkappe zu Einbau-Aluminiumprofil Loox 1191 | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Endkappe zu Einbau-Aluminiumprofil Loox 1191

Häfele | LED-Zubehör

Abdeckkappe mit Kabeldurchlass für LED-Leuchtenprofil.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken