Menu

Verlängerungsleitung Loox5 RGB

von Häfele   |   mehr LED-Zubehör

Drucken
Kabel mit Stecker und Buchse, für RGB-Leuchten.
Vorteile/Ausführungen
  • Kabeltyp 4-adrig, 20 AWG

Anwendungen/Hinweise
  • Leitungslänge vom Loox5-Netzteil zum Verbraucher max. 10 m
  • große Kabellängen in Verbindung mit großen Lasten (Bandlängen) verursachen Spannungsverluste – führt zu sichtbaren Helligkeitsverlusten der Leuchte

Technische Daten
  • Bohrloch-Ø
Stecker 9 mm
Buchse 13 mm

Material
  • Kunststoff

Lieferumfang
  • Verlängerungsleitung mit Stecker und Buchse

RGB-Leuchte


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken