Menu

Unterbauleuchte Loox5 LED 3081 quadratisch RGB

von Häfele   |   mehr LED-Systeme 24 V

Drucken
Farbwechsel-Leuchte zum Anschrauben.
Einsatzbereich
  • für Möbelbeleuchtung mit einzelnen Farbtönen oder automatischem Farbwechsel

Anwendungen/Hinweise
  • Farbsteuerung nur über 6-fach-Verteiler Häfele Connect Mesh mit RGB-Adapter und Fernsteuerung oder Smartphone.
  • Schutzart IP20

Technische Daten
  • Spannung 
24 V 
  • LEDs
6
  • Maße B x L x H
65 x 65 x 6 mm

Material
  • Kunststoff silberfarben

Lieferumfang
  • Leuchte mit 2 m Zuleitung inkl. Befestigungsmaterial

Spannung 24 VRGB-LeuchteDimmbarSchutzklasse 3CEUnderwriters Laboratories USRoHS Restriction of Hazardous ­SubstancesInnenbereich


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken