Menu

LED-Band Loox LED 3013 weiß

von Häfele   |   mehr LED-Systeme 24 V

Drucken

Selbstklebendes LED-Band, 30 LEDs/m, 16 W/m, Bandbreite 10 mm.


Einsatzbereich
  • für alle Einrichtungen und zum Nachrüsten

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Leuchtkraft
  • kürzbar alle 200 mm
  • Beleuchtungsstärke bezogen auf 0,5 m Bandlänge

Anwendungen/Hinweise
  • nur mit Aluminiumprofil oder Kühlleiste betreiben – bitte separat bestellen
  • Breite des Clip-Verbinders (siehe Zeichnung) bei Montage beachten
  • Schutzart IP20

Technische Daten
  • Spannung 
24 V 
  • LEDs 
150 ungekürzt, 30/m 
  • Farbwiedergabeindex
83
  • Maße B x L x H 
10 x 5.000 x 1,5 mm 
  • Abstrahlwinkel 
120° 
  • Energieeffizienzklasse 
A
  • Leistung
16 W/m

Material
  • Kunststoff weiß

Lieferumfang
  • 5-Meter-Rolle mit 2 m Zuleitung 2,5 A/22 AWG

Spannung 24 VDimmbarUnderwriters Laboratories USRoHS Restriction of Hazardous ­SubstancesSchutzklasse 3InnenbereichCEEnergieeffizienzklasse A


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken