Menu

Netzteil für Multi-Weiß-Profi-Steuerung 12 V

von Häfele   |   mehr LED-Systeme 12 V

Drucken
Netzteil ohne Einspeis- oder Verbindungsleitung, für Multi-Weiß-LED-Leuchten 12 V.
Einsatzbereich
  • modulares System für den individuellen Bedarf
  • vielfältige Steuermöglichkeiten via Bluetooth-App, Funkfernbedienung und Schalter

Anwendungen/Hinweise

Anzahl Anschlüsse:

  • 6 x Verbraucher
  • 1 x Ein-/Aus-Schaltereingang
  • 1 x Multi-Weiß-Schaltereingang
  • 1 Schacht für Funktionsmodule


Erweiterung:

  • max. 10 Sets an einer Einspeisleitung

Technische Daten
  • Nennspannung
12 V DC
  • Eingangsspannung
100–240 V; 50–60 Hz
  • Schutzart
IP20
  • Installationsschema:
A = Netzteil
 B = Funktionsmodul
 C = Schalter
 D = Funkfernbedienung
 E = Smartphone/Tablet
 F = Einspeisleitung
 G = Verbindungsleitung

Material
  • Kunststoff weiß

Spannung 12 VMulti-Weiß-Leuchte


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken