Menu

LED-Band Loox5 LED 2064/2070 multi-weiß

von Häfele   |   mehr LED-Systeme 12 V

Drucken

Selbstklebendes LED-Band, 2 x 60 / 2 x 120 Multi-Weiß-LEDs/m, 4,8 / 9,6 W/m, Bandbreite 8 mm.


Einsatzbereich
  • zur Hinterleuchtung von Möbeln

Vorteile/Ausführungen
  • optimierte Lichtmischung ohne Flackern
  • kaltweiß und warmweiß LEDs auf engstem Raum
  • dimmbar
  • kürzbar

Anwendungen/Hinweise
  • Farbsteuerung nur über 6-fach-Verteiler Häfele Connect Mesh mit RGB-Adapter und Fernsteuerung oder Smartphone.
  • LED-Band ablängen – eine Kontaktseite verbleibt am Reststück; weiterverwendbar (Abschnittlänge C)
  • LED-Bänder verbinden – zwei Kontaktseiten erforderlich (Länge Kontaktfläche P)
  • Schutzart IP20

Technische Daten
  • Spannung
12 V
  • LEDs
2064 = 2 x 60/m
2070 = 2 x 120/m
  • Lebensdauer L80/B10
>50.000 h
  • Farbwiedergabeindex
Ra >90
R9 >50
  • Maße B x L x H 
8 x 5.000/50.000 x 1,3 mm
  • Abschnittlänge C
2064 = 50 mm
2070 = 25 mm
  • Länge Kontaktfläche P
2064 = 4 mm
2070 = 3,5 mm
  • Abstrahlwinkel
120°
  • Energieeffizienzklasse
A+

Material
  • Kunststoff weiß

Spannung 12 VMulti-Weiß-LeuchteDimmbarSchutzklasse 3CEUnderwriters Laboratories USRoHS Restriction of Hazardous ­SubstancesInnenbereichEnergieeffizienzklasse A+


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken