Menu
Drucken
Höhenverstellbarer Tragrahmen mit Rastverbindungstechnik für Hochschranksystem Dispensa 90°.
Einsatzbereich
  • Möbelbau
  • Einbaumöbel
  • Küchenmöbel

Vorteile/Ausführungen
  • mit SoftStopp
  • höhenverstellbar
  • werkzeuglose ClickFixx Verbindungstechnik

Technische Daten
  • lichte Schranktiefe
min. 500 mm

Downloads

Für Sie interessant

Fronthalter Dispensa-x | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Fronthalter Dispensa-x

Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Vielseitig einstellbares Befestigungselement mit Rastverbindungstechnik, zu Frontschiene für Hochschrank Dispensa-x.

Vollauszugsbeschlag Dispensa VVS | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Vollauszugsbeschlag Dispensa VVS

Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Vollauszug mit niedriger Bauhöhe für mittig geführtes Hochschranksystem Dispensa.

Fronthalter Dispensa | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Fronthalter Dispensa

Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Vielseitig einstellbares Befestigungselement mit Rastverbindungstechnik, zu Frontschiene für Hochschrank Dispensa.

Dämpfungsgarnitur zu Hochschrank Dispensa | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Dämpfungsgarnitur zu Hochschrank Dispensa

Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Türdämpfer oben und unten zu Hochschrank-Vollauszugsbeschläge Dispensa.

Dämpfer Softstop zu Hochschrank Dispensa | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Dämpfer Softstop zu Hochschrank Dispensa

Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Türdämpfer oben zu Hochschrank-Vollauszugsbeschläge Dispensa VVS, VVL und V.

Dämpfer Softstop Plus zu Hochschrank Dispensa | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Dämpfer Softstop Plus zu Hochschrank Dispensa

Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Türdämpfer unten zu Hochschrank-Vollauszugsbeschläge Dispensa VVS.

Einhängekorb Dispensa | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Einhängekorb Dispensa

Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Schrankkorb mit Reling und Drahtboden.

Einhängekorb Comfortline | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
angesehen
Gekauft
Einhängekorb Comfortline

Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme

Schrankkorb mit Reling und Holzboden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken