Der Hochklappbeschlag AVENTOS HK top kommt im Hoch- und Oberschrankverbau zur Anwendung, z. B. über dem Kühlschrank, Vorratsschrank oder Backofen. Die Montagearten sind wählbar zwischen einer Variante mit vormontierten Systemschrauben oder mit integrierter Positionsfindung – idea...
Der Hochklappbeschlag AVENTOS HK top kommt im Hoch- und Oberschrankverbau zur Anwendung, z. B. über dem Kühlschrank, Vorratsschrank oder Backofen. Die Montagearten sind wählbar zwischen einer Variante mit vormontierten Systemschrauben oder mit integrierter Positionsfindung – idea...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Asymmetrische Fronten sind grundsätzlich möglich, wenn die größere Front oben ist. Die Berechnungen für die Position des Kraftspeichers, des Teleskophebels und der Montageplatte auf der unteren Front werden mit der theoretischen Korpushöhe (= 2 x obere Front inkl. Fuge) durchgeführt. Nur die Auswahl des Kraftspeichers erfolgt mittels der tatsächlichen Korpushöhe und des tatsächlichen Frontgewichts.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!