Menu

Hebeschiebetürgriff 34 1163

von FSB   |   mehr Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln

Drucken
Drehgriff Aluminium auf eckigem Schild.
Vorteile/Ausführungen
  • Lagerung festdrehbar
  • Verschraubung verdeckt, einseitig oder gegenseitig mit FSB Muschel 42 4215

Technische Daten
  • Griff B x L x T 
20 x 252,5 x 80/65 mm
  • Rasterung
180°
  • Schild B x H x S
35 x 155 x 14,5 mm
  • Befestigungsabstand
80 mm
  • Führungsnocken Ø x L
8 x 6 mm

Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben M 6 x 80 mm

Downloads

Für Sie interessant

Schiebetürmuschel 42 4215, oval, lang | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln
angesehen
Gekauft
Schiebetürmuschel 42 4215, oval, lang

FSB Zubehör

Muschelgriff Aluminium gestrahlt, schwarz eloxiert, für Schiebe- und Hebeschiebetüren.

Hebeschiebetürgriff 34 1076 | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln
angesehen
Gekauft
Hebeschiebetürgriff 34 1076

FSB | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln

Drehgriff Edelstahl auf ovalem Schild.

Hebeschiebetürgriff 34 1004 | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln
angesehen
Gekauft
Hebeschiebetürgriff 34 1004

FSB | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln

Drehgriff Bronze, patiniert, gewachst, auf ovalem Schild.

Hebeschiebetürgriff 34 1146 | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln
angesehen
Gekauft
Hebeschiebetürgriff 34 1146

FSB | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln

Drehgriff Aluminium auf ovalem Schild.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken