Menu

Konsolensatz Powerchain

von Geze   |   mehr Oberlichtbeschläge

Drucken
Für Kipp-, Dreh- und Klappfenster.
Einsatzbereich
  • Holz
  • Kunststoff
  • Aluminium

Downloads

Für Sie interessant

Oberlichtbeschläge
Zubehör von
RWA-Kettenantrieb Powerchain 24 V | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
RWA-Kettenantrieb Powerchain 24 V

Geze Zubehör von

Der Kettenantrieb Powerchain eignet sich, wenn große Kräfte und sehr große Öffnungsweiten gefordert sind. Zudem ermöglicht er speziell für den RWA-Fall schnelle Öffnungsgeschwindigkeiten auch bei sehr schweren Fenstern. Der Powerchain bietet vielfältige Möglichkeiten der Parametr...

Öffnungs- und Verriegelungssystem RWA 100 NT | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Öffnungs- und Verriegelungssystem RWA 100 NT

Geze | Oberlichtbeschläge

Mit Elektrospindelantrieb E 250 NT 24 V.

Öffnungs- und Verriegelungssystem RWA 105 NT | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Öffnungs- und Verriegelungssystem RWA 105 NT

Geze | Oberlichtbeschläge

Mit Elektrospindelantrieb E 250 NT 24 V für Pfosten-Riegel-Konstruktion.

Zug- und Querstange OL100 / RWA | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Zug- und Querstange OL100 / RWA

Geze | Oberlichtbeschläge

Ohne Abdeckprofil.

Abdeckprofil OL100 / RWA | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil OL100 / RWA

Geze | Oberlichtbeschläge

An beiden Enden auf Gehrung geschnitten.

Lüftertaster LTA-24-AZ | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Lüftertaster LTA-24-AZ

Geze | Oberlichtbeschläge

Der Geze Lüftertaster LTA24-AZ dient zur kabellosen Ansteuerung von Fenstern mit System – zuverlässig, komfortabel und sicher über Tastendruck. Dies entwickelt sich im Alltag des barrierefreien und altersgerechten Wohnens mehr und mehr zum Standard.

RWA-Treppenhaus-Steuerzentrale THZ N4 | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
RWA-Treppenhaus-Steuerzentrale THZ N4

Geze | Oberlichtbeschläge

Treppenhauszentrale mit VdS-Zulassung für Rauchableitung und kleine Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA).

RWA-Taster FT 4 A – VDS | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
RWA-Taster FT 4 A – VDS

Geze | Oberlichtbeschläge

RWA-Taster mit VdS-Zulassung, zum Anschluss an GEZE Rauch- und Wärmeabzugs-Zentralen. Durch hohen Schutz gegen Vandalismus bietet das Gehäuse klare Qualitätsvorteile und empfiehlt sich ganz besonders für öffentliche Gebäude und Einrichtungen.

Rauchmelder RM1003 | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Rauchmelder RM1003

Geze | Oberlichtbeschläge

Komplett mit Sockel.

RWA-Kettenantrieb Slimchain 24 V | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
RWA-Kettenantrieb Slimchain 24 V

Geze | Oberlichtbeschläge

Der Kettenantrieb Slimchain ist universell einsetzbar, denn er bietet vielfältige Möglichkeiten der Parametrierung, wie z. B. Hub und Geschwindigkeit. Aufgrund der schmalen und dezenten Optik integriert sich dieser Kettenantrieb optimal in das Fassadendesign. Der Antriebshub ist

Kettenantrieb Slimchain 230 V | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Kettenantrieb Slimchain 230 V

Geze | Oberlichtbeschläge

Der Kettenantrieb Slimchain ist universell einsetzbar, denn er bietet vielfältige Möglichkeiten der Parametrierung, wie z. B. Hub und Geschwindigkeit. Aufgrund der schmalen und dezenten Optik integriert sich dieser Kettenantrieb optimal in das Fassadendesign. Der Antriebshub und

Konsolensatz Slimchain | Oberlichtbeschläge
angesehen
Gekauft
Konsolensatz Slimchain

Geze | Oberlichtbeschläge

Zu Kettenantrieb, für Kipp-Dreh-, Klapp-Fenster oder Parallel-Außenfenster.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken