Menu

Karton Trittschwelle 5/160 Laufschiene flach IV78

von GU   |   mehr Hebeschiebebeschläge G-U

Drucken
Für Flügelabstand 28 mm.
Material
  • Aluminium, natur eloxiert (lichtgrau EV1)

Lieferumfang
  • Trittschwelle P1642 (halbe Länge)
  • Laufschiene 5-P1636 5 mm flach
  • Wetterprofil 160 P1842

Downloads

Für Sie interessant

Karton Trittschwelle 5/144 Laufschiene flach IV68 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Karton Trittschwelle 5/144 Laufschiene flach IV68

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Für Flügelabstand 28 mm.

Karton Trittschwelle 15/144 Laufschiene hoch IV68 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Karton Trittschwelle 15/144 Laufschiene hoch IV68

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Für Flügelabstand 28 mm.

Karton Trittschwelle 15/160 Laufschiene hoch IV78 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Karton Trittschwelle 15/160 Laufschiene hoch IV78

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Für Flügelabstand 28 mm.

Karton Trittschwelle 5/179 Laufschiene flach IV88 / 90 / 92 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Karton Trittschwelle 5/179 Laufschiene flach IV88 / 90 / 92

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Für Flügelabstand 28 mm.

Karton Trittschwelle 15/179 Laufschiene hoch IV88 / 90 / 92 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Karton Trittschwelle 15/179 Laufschiene hoch IV88 / 90 / 92

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Für Flügelabstand 28 mm.

Trittschwelle P1642 IV68 / 78 / 88 / 90 / 92 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Trittschwelle P1642 IV68 / 78 / 88 / 90 / 92

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Für Grundkörper thermostep 164 schmal.

Trittschwelle P1950 IV78 / 88 / 90 / 92 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Trittschwelle P1950 IV78 / 88 / 90 / 92

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Für Grundkörper thermostep 204 breit.

Wetterprofil 144 P2151 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Wetterprofil 144 P2151

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Für Flügelabstand 28 mm.

Wetterprofil 42 P1959 IV110 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Wetterprofil 42 P1959 IV110

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Für Bodenschwellen-Grundkörper thermostep 204 breit.

Wetterprofil 18 P2006 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Wetterprofil 18 P2006

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Für Bodenschwellen-Grundkörper thermostep 204 breit.

Verlängerung 25 P1051 IV68 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Verlängerung 25 P1051 IV68

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Zu Wetterprofil 144.

Wetterprofil 160 P1842 IV78 | Hebeschiebebeschläge G-U
angesehen
Gekauft
Wetterprofil 160 P1842 IV78

GU | Hebeschiebebeschläge G-U

Für Flügelabstand 28 mm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken