Menu
Fenster an einem Gebäude

Fensterbänke, Wetterschenkel

Fensterbänke und Wetterschenkel können den Charakter eines Gebäudes wesentlich beeinflussen und gleichzeitig dazu beitragen, Schutz vor den Elementen und Energieeffizienz zu verbessern.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Fensterbänke, Wetterschenkel.

Bordstück B 404 | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Bordstück B 404

Gutmann | Fensterbänke

Für den Wandanschluss von Fensterbank GS 40.

Thermo-Wetterschenkel KP 5053W | Wetterschenkel, Flügelabdeckprofile
angesehen
Gekauft
Thermo-Wetterschenkel KP 5053W

Wetterschenkel, Flügelabdeckprofile

System BUG, mit Dichtungsaufnahme, Isolator schwarz.

Thermo-Wetterschenkel KP 5081W | Wetterschenkel, Flügelabdeckprofile
angesehen
Gekauft
Thermo-Wetterschenkel KP 5081W

Wetterschenkel, Flügelabdeckprofile

System BUG, mit Dichtungsaufnahme, Isolator schwarz.

Bordstückpaar B 254 | Fensterbänke
angesehen
Gekauft
Bordstückpaar B 254

Gutmann | Fensterbänke

Für den Wandanschluss von Fensterbank GS 25.

Top-Marken in Fensterbänke, Wetterschenkel
Alle Marken
Fensterladenbeschläge und Fensterbänke
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Verleihen Sie Ihrem Zuhause Schutz und Stil

Fensterbänke und Wetterschenkel bieten nicht nur funktionale Vorteile, sondern tragen auch wesentlich zum Schutz der Fensterelemente und der Fassade bei. Fensterbänke und Wetterschenkel sind die oft übersehenen Komponenten, die Ihr Zuhause vor Sonne, Wind und Wetter schützen.

Auf einen Blick
    Aluminium-Fensterbänke – Service bei Haberkorn

    Fensterbänke: praktischer Schutz mit Stil

    Fensterbänke sind nicht nur ein schützendes Element, sondern erfüllen auch eine wichtige praktische Funktion: Sie bieten hervorragenden Wetterschutz für das Mauerwerk und die Brüstung im Fenster- und Türbereich und schaffen gleichzeitig eine stilvolle Abschlusskante für das Fenster. Fensterbänke sind in einer Vielzahl von Materialien erhältlich, darunter Aluminium, Holz, Marmor, Granit und Kunststoff. Jedes Material punktet mit einm einzigartigen Aussehen und unterschiedlichen Eigenschaften.

    Lassen Sie Ihre Fensterbänke direkt bei Haberkorn zuschneiden und gleich auf die Baustelle liefern.


    Wetterschenkel: der Regenschirm für Ihre Fenster

    Wetterschenkel sind Schutzvorrichtungen, die am Holzfenster angebracht sind, um Regenwasser und Feuchtigkeit abzuleiten, bevor diese die Fensterkante erreichen. Sie sind eine clevere Ergänzung, um die Lebensdauer Ihrer Fenster zu verlängern und Wartungsarbeiten zu reduzieren.

    • Funktion: Wetterschenkel fungieren als Regenschirm für Ihre Fenster.

    • Design: Wetterschenkel sind in verschiedenen Profilen und Größen erhältlich.

    • Material: Wetterschenkel werden oft aus Aluminium gefertigt.

    Fensterbänke und Wetterschenkel