Menu
Türband auf schwarzem Hintergrund

Bänder und Scharniere

Sie ermöglichen den reibungslose Bewegung von Türen, Fenstern und Möbelstücken und tragen zur Stabilität und Sicherheit von Holz-, Glas- und Metallkonstruktionen bei.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Bänder und Scharniere.

TIP-ON Langversion, mit Puffer und starker Feder | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
TIP-ON Langversion, mit Puffer und starker Feder

Blum | Topfbänder, Scharniere

Mechanische Öffnungsunterstützung für Möbeltüren mit starken Feder-Scharnieren.

CLIP-Montageplatte Zink, gerade 22/32 mm, EXPANDO, mit Exzenter | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP-Montageplatte Zink, gerade 22/32 mm, EXPANDO, mit Exzenter

Blum | Topfbänder, Scharniere

Montageplatte mit EXPANDO-Befestigung und Exzenter-Höhenverstellung, zur Aufnahme von Blum-CLIP top-Scharnieren.

TIP-ON-Set, Langversion mit Magnet | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
TIP-ON-Set, Langversion mit Magnet

Blum | Topfbänder, Scharniere

Mechanische Öffnungsunterstützung für aufschlagende Möbeltüren ab 1.300 mm Höhe oder innenliegende Türen.

CLIP top BLUMOTION-Stollenscharnier, 95° | Topfbänder, Scharniere
angesehen
Gekauft
CLIP top BLUMOTION-Stollenscharnier, 95°

Blum | Topfbänder, Scharniere

Ganzmetallscharnier mit Stahltopf für Stollenkonstruktionen.

Top-Marken in Bänder und Scharniere
Alle Marken
Beschläge für den Holzbau
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Die Eckpfeiler von Bewegung und Stabilität

Bänder werden in der Regel für begrenztere Schwenkbewegungen in einem definierten Winkel verwendet, während Scharniere eine breitere Palette von Drehbewegungen ermöglichen und häufig in Anwendungen eingesetzt werden, bei denen eine bestimmte Bewegung erforderlich ist. Beide spielen eine wichtige Rolle für Bewegung und Stabilität in verschiedenen Bereichen des Bauwesens und der Fertigung.

Im Holzbau sind Bänder und Scharniere unsichtbare Meisterwerke der Konstruktion. Sie erfüllen eine entscheidende Rolle beim Einbau von beweglichen Teilen und bei der gleichzeitigen Sicherung der Stabilität von Holzkonstrukten.

Auf einen Blick
    Blumotion-Scharnier wird eingehängt
    Clip top Blumotion von Blum setzt neue Maßstäbe bei Scharnieren, zu finden im Haberkorn Online-Shop.

    Bänder: kraftvolle Verbindung unter anderem für Türen und Fenster

    Bänder müssen im Holzbau robuste Verbindungselemente sein, die Türen, Fenster und Klappen in Holzkonstruktionen drehbar machen. Hier sind einige der Schlüsselanwendungen von Bändern im Holzbau:

    Türbänder ermöglichen das Öffnen und Schließen von Türen, Fensterbänder hingegen sorgen für die Beweglichkeit von Fenstern und regulieren damit sowohl die Belüftung als auch den Lichteinfall in Räumen. Es gibt auch Bänder, die für die Funktionalität von Klappmechanismen in Möbelstücken wie im Möbelbau verantwortlich sind und für eine platzsparende Gestaltung essentiell sind.

    Türband TECTUS<sup>®</sup> TE 640 3D | Türbänder
    angesehen
    Gekauft
    Türband TECTUS® TE 640 3D

    Simonswerk | Türbänder

    Objektband für ungefälzte, schwere Objekt- und Funktionstüren.

    Objektband VARIANT<sup>®</sup> VX 7729/120 | Türbänder
    angesehen
    Gekauft
    Objektband VARIANT® VX 7729/120

    Simonswerk | Türbänder

    Türband für ungefälzte Objekttüren.

    Objektband VARIANT<sup>®</sup> VN 2828/120 | Türbänder
    angesehen
    Gekauft
    Objektband VARIANT® VN 2828/120

    Simonswerk | Türbänder

    Türband für gefälzte, flächenbündig einschlagende Objekttüren an Blockzargen und Blendrahmen.

    Funktionsweise von Bändern: Sie ermöglichen das Öffnen und Schließen von Türen, Fenstern, Klappen und anderen beweglichen Teilen, indem sie eine Schwenkbewegung um eine Achse ermöglichen. Sie erlauben in der Regel bis zu 270 Grad Bewegung.


    Scharniere: die Achse von Holz-, Metall- und Glaskonstruktionen

    Scharniere für den Holzbau sind präzise gefertigte Drehpunkte, die Holzelemente miteinander verbinden und zugleich Bewegung ermöglichen. Hier einige Beispiele:

    Eingebautes Möbelscharnier

    Scharniere werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, bei denen eine Drehbewegung erforderlich ist. Türscharniere ermöglichen das nahtlose Öffnen und Schließen von Türen und bieten eine stabile Verbindung zwischen Tür und Rahmen. Türfutter-Scharniere sind speziell für den Einsatz in Türrahmen entwickelt und gewährleisten eine reibungslose Bewegung der Tür. Holzkisten, Truhen und Dachluken verwenden Scharniere für Klappen und Deckel, um den Zugang zu den entsprechenden Inhalten zu erleichtern.

    Funktionsweise von Scharnieren: Scharniere sind ebenfalls Verbindungselemente, die eine Schwenkbewegung ermöglichen. Sie bestehen aus zwei Platten oder Flanschen, die sich um einen gemeinsamen Bolzen drehen. Dies erlaubt eine Bewegung um einen festen Punkt von bis zu 170 Grad.


    Tradition trifft auf Innovation

    Während die Grundprinzipien von Bändern und Scharnieren im Holzbau seit Jahrhunderten bestehen, hat die moderne Technologie Materialien und Herstellungsprozesse revolutioniert. Innovative Beschichtungen und Materialien wie rostfreier Stahl oder Aluminium erhöhen die Haltbarkeit und Lebensdauer dieser Verbindungselemente. Diese Kombination aus traditionellem Handwerk und moderner Technik macht sie zu unverzichtbaren Produkten im Holzbau.

    Türband TECTUS<sup>®</sup> TE 240 3D | Türbänder
    angesehen
    Gekauft
    Türband TECTUS® TE 240 3D

    Simonswerk | Türbänder

    Band für ungefälzte und gefälzte, flächenbündig einschlagende Wohnraumtüren.

    CLIP top BLUMOTION-Standardscharnier, für Eckanschlag 110° | Topfbänder, Scharniere
    angesehen
    Gekauft
    CLIP top BLUMOTION-Standardscharnier, für Eckanschlag 110°

    Blum | Topfbänder, Scharniere

    Ganzmetallscharnier mit Stahltopf und deaktivierbarer Schließdämpfung (BLUMOTION).

    Objektband VARIANT<sup>®</sup> VN 2828/120 | Türbänder
    angesehen
    Gekauft
    Objektband VARIANT® VN 2828/120

    Simonswerk | Türbänder

    Türband für gefälzte, flächenbündig einschlagende Objekttüren an Blockzargen und Blendrahmen.