In unserem Sortiment an Topfbändern und Scharnieren finden Sie unterschiedlichste Varianten: Wir führen gedämpfte und ungedämpfte Modelle, Topfbänder und Scharniere mit innen- oder außen liegendem Anschlag genauso wie mit Eckanschlag oder Mittelanschlag. Außerdem finden Sie Scharniere mit unterschiedlichen Öffnungswinkeln und für unterschiedliche Materialien wie Glas oder Aluminium. Entdecken Sie hier die große Auswahl von Top-Herstellern wie Blum oder Hettich. Mehr in unserem Ratgeber
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Grundsätzlich kann die Langversion von TIP-ON für Türen auch bei hohen Schranktüren eingesetzt werden (z. B. ca. 2.400–2.600 mm x 600 mm).
Mit zunehmendem Gewicht ist die Öffnungsbewegung etwas schwerfälliger und der Öffnungswinkel wird geringfügig kleiner.
Die Verwendung von nur einem TIP-ON wird empfohlen; bei Verwendung von zwei TIP-ON pro Front besteht die Gefahr, dass sie nicht gemeinsam auslösen/schließen.
Für den EXPANDO-T-Dübel wird eine M-4-Gewindeschraube benötigt (metrisches ISO-Gewinde).
Außerdem muss die Schraube mindestens 4 mm in den EXPANDO-T-Dübel hineinragen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!