Menu

TIP-ON-BLUMOTION-Set MERIVOBOX

von Blum   |   mehr Blum MERIVOBOX Komponenten

Drucken
Für Vollauszug MERIVOBOX.
Vorteile/Ausführungen
  • 4-dimensionale Einstellmöglichkeit der Front

Anwendungen/Hinweise
  • zum Aufstecken auf die Korpusschiene
  • Typ S0, S1, L1, L3 nur mit Korpusschiene 40 kg kombinierbar
  • Typ L5 nur mit Korpusschiene 70 kg kombinierbar

Technische Daten
  • Tiefeneinstellung
±3 mm, mit Gewindeschnecke

Material
  • Stahl und Kunststoff

Lieferumfang
  • Set links/rechts inkl. Mitnehmer und 2 Stk. Adapter

Downloads

Für Sie interessant

TIP-ON-BLUMOTION-Synchronisierungswelle | Blum LEGRABOX Komponenten
angesehen
Gekauft
TIP-ON-BLUMOTION-Synchronisierungswelle

Blum Zubehör

Zu Adapter für TIP-ON-BLUMOTION-Synchronisierung.

Korpusschiene MERIVOBOX, mit BLUMOTION | Blum MERIVOBOX Komponenten
angesehen
Gekauft
Korpusschiene MERIVOBOX, mit BLUMOTION

Blum Zubehör von

Vollauszug links/rechts.

Korpusschiene MERIVOBOX, mit BLUMOTION, für Müllanwendung | Blum MERIVOBOX Komponenten
angesehen
Gekauft
Korpusschiene MERIVOBOX, mit BLUMOTION, für Müllanwendung

Blum Zubehör von

Überauszug links/rechts.

Seitenstabilisierung für Vollauszug MERIVOBOX | Blum MERIVOBOX Komponenten
angesehen
Gekauft
Seitenstabilisierung für Vollauszug MERIVOBOX

Blum | Blum MERIVOBOX Komponenten

Zur seitlichen Stabilisierung bei überbreiten Schubkästen.

Holzrückwandhalter MERIVOBOX, links/rechts | Blum MERIVOBOX Komponenten
angesehen
Gekauft
Holzrückwandhalter MERIVOBOX, links/rechts

Blum | Blum MERIVOBOX Komponenten

Zur Befestigung einer Holzrückwand an Schubkasten MERIVOBOX.

Abdeckkappe zu Holzrückwandhalter MERIVOBOX | Blum MERIVOBOX Komponenten
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe zu Holzrückwandhalter MERIVOBOX

Blum | Blum MERIVOBOX Komponenten

Zur Befestigung einer Holzrückwand an Schubkasten MERIVOBOX.

Fronthalter-Set MERIVOBOX, für Innenschubkasten | Blum MERIVOBOX Komponenten
angesehen
Gekauft
Fronthalter-Set MERIVOBOX, für Innenschubkasten

Blum | Blum MERIVOBOX Komponenten

Befestigungs-Set für Vorderstück an Schubkasten MERIVOBOX.

Vorderstück MERIVOBOX, ablängbar, ohne Nut | Blum MERIVOBOX Komponenten
angesehen
Gekauft
Vorderstück MERIVOBOX, ablängbar, ohne Nut

Blum | Blum MERIVOBOX Komponenten

Für Innenschubkasten und Innenauszug mit Querreling.

Frontbefestigung MERIVOBOX, unten | Blum MERIVOBOX Komponenten
angesehen
Gekauft
Frontbefestigung MERIVOBOX, unten

Blum | Blum MERIVOBOX Komponenten

Zur symmetrischen Befestigung einer Front an Schubkasten MERIVOBOX.

Frontbefestigung MERIVOBOX, oben | Blum MERIVOBOX Komponenten
angesehen
Gekauft
Frontbefestigung MERIVOBOX, oben

Blum | Blum MERIVOBOX Komponenten

Zur symmetrischen Befestigung einer Front an Schubkasten MERIVOBOX.

Längsreling zu MERIVOBOX | Blum MERIVOBOX Komponenten
angesehen
Gekauft
Längsreling zu MERIVOBOX

Blum | Blum MERIVOBOX Komponenten

Reling für Frontauszug.

Relinghalter MERIVOBOX rückseitig | Blum MERIVOBOX Komponenten
angesehen
Gekauft
Relinghalter MERIVOBOX rückseitig

Blum | Blum MERIVOBOX Komponenten

BOX-Relinghalter flexibel anbringbar, für nicht verstellbare Reling.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken