Menu

Bohrlehre für LEGRABOX

von Blum   |   mehr Blum LEGRABOX Komponenten

Drucken
Zur Bearbeitung von Schubkasten, Frontauszug, Boden, Holzrückwand (HRW) und Verbindung Boden/HRW.
Technische Daten
  • Anzahl Bohrbuchsen
10

Material
  • Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

TIP-ON-BLUMOTION-Set LEGRABOX/MOVENTO | Blum LEGRABOX Komponenten
angesehen
Gekauft
TIP-ON-BLUMOTION-Set LEGRABOX/MOVENTO

Blum | Blum LEGRABOX Komponenten

Für Vollauszüge LEGRABOX und MOVENTO.

Seitenstabilisierung, für Vollauszug LEGRABOX | Blum LEGRABOX Komponenten
angesehen
Gekauft
Seitenstabilisierung, für Vollauszug LEGRABOX

Blum | Blum LEGRABOX Komponenten

Zur seitlichen Stabilisierung bei überbreiten Schubkästen.

Ritzel-Set, zu TIP-ON-Synchronisierung | Blum LEGRABOX Komponenten
angesehen
Gekauft
Ritzel-Set, zu TIP-ON-Synchronisierung

Blum | Blum LEGRABOX Komponenten

TIP-ON-Kupplung und Aufnahme für Führungssysteme LEGRABOX/MOVENTO.

Welle rund, zu TIP-ON-Synchronisierung | Blum LEGRABOX Komponenten
angesehen
Gekauft
Welle rund, zu TIP-ON-Synchronisierung

Blum | Blum LEGRABOX Komponenten

Tablararretierung zu Führungssysteme LEGRABOX/MOVENTO.

TIP-ON-BLUMOTION-Adapter | Blum LEGRABOX Komponenten
angesehen
Gekauft
TIP-ON-BLUMOTION-Adapter

Blum | Blum LEGRABOX Komponenten

Zu Synchronisierungswelle für TIP-ON-BLUMOTION-Synchronisierung.

TIP-ON-BLUMOTION-Synchronisierungswelle | Blum LEGRABOX Komponenten
angesehen
Gekauft
TIP-ON-BLUMOTION-Synchronisierungswelle

Blum | Blum LEGRABOX Komponenten

Zu Adapter für TIP-ON-BLUMOTION-Synchronisierung.

TIP-ON-BLUMOTION-Synchronisierung | Blum LEGRABOX Komponenten
angesehen
Gekauft
TIP-ON-BLUMOTION-Synchronisierung

Blum | Blum LEGRABOX Komponenten

Zur Synchronisierung von TIP-ON-BLUMOTION-Auszügen bei Korpusbreiten unter 300 mm.

Holzrückwandhalter LEGRABOX, links/rechts | Blum LEGRABOX Komponenten
angesehen
Gekauft
Holzrückwandhalter LEGRABOX, links/rechts

Blum | Blum LEGRABOX Komponenten

Zur Befestigung einer Holzrückwand an Schubkasten LEGRABOX.

Frontbefestigung LEGRABOX | Blum LEGRABOX Komponenten
angesehen
Gekauft
Frontbefestigung LEGRABOX

Blum | Blum LEGRABOX Komponenten

Zur symmetrischen Befestigung einer Front an Schubkasten LEGRABOX.

Front- und Bodenstabilisierung, für dünne Fronten, für LEGRABOX/MERIVOBOX | Blum LEGRABOX Komponenten
angesehen
Gekauft
Front- und Bodenstabilisierung, für dünne Fronten, für LEGRABOX/MERIVOBOX

Blum | Blum LEGRABOX Komponenten

Zur Stabilisierung von dünnen Fronten und Böden, ab Korpusbreite 600 mm und Fronthöhe >380 mm empfohlen.

Fronthalter LEGRABOX pure | Blum LEGRABOX Komponenten
angesehen
Gekauft
Fronthalter LEGRABOX pure

Blum | Blum LEGRABOX Komponenten

Für LEGRABOX Innenschubkasten.

Fronthalter zu LEGRABOX pure/free, für Innenauszug mit Einschubelement | Blum LEGRABOX Komponenten
angesehen
Gekauft
Fronthalter zu LEGRABOX pure/free, für Innenauszug mit Einschubelement

Blum | Blum LEGRABOX Komponenten

Zur Frontbefestigung an LEGRABOX Zargen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken