Mit Prüfplaketten lassen sich das letzte Prüfdatum oder das bevorstehende Prüfdatum von Maschinen und Anlagen auf einen Blick erkennen. Mehr in unserem Ratgeber
Prüfplaketten helfen Prüfenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zu erkennen, ob und wann eine Maschine oder Anlage geprüft wurde oder geprüft werden sollte. Auch beim Anbringen der Prüfplakette gilt es, ein paar Details zu beachten.
Eine Prüfplakette ist ein Zeichen, das von außen erkennbar ist. Es zeigt, dass der Gegenstand von einer Überwachungsorganisation auf Ordnungsmäßigkeit im Zusammenhang mit gesetzlichen oder sonstigen Bestimmungen und Normen geprüft wurde. Es zeigt den Prüfungstag und im Normalfall den Zeitpunkt der nächsten Untersuchung, die fällig ist. Sie umfassen meist ein Jahr oder mehrere Monate, einen Monatskranz oder einen an das Einsatzgebiet angepassten Text. Prüfplaketten dokumentieren den Prüfstatus von beispielsweise Kraftfahrzeugen, Aufzügen, Elektrogeräten, Feuerstätten, aber auch von Maschinen und Anlagen.
Prüfplaketten werden aus übertragungssicheren Materialien hergestellt. Die Dokumentationsfolie spielt dabei eine große Rolle, sie kann nur in Einzelstücken von Oberflächen entfernt werden und ist deshalb manipulationssicher. Eine VOID-Folie hinterlässt beim Ablösen der Plakette den Aufdruck „VOID“. Bei einer Checkerboard-Folie wird beim Ablösen der Prüfplakette ein Schachbrettmuster hinterlassen. Eine PVC-Folie mit Sicherheitsstanzung kann nicht in einem Stück abgezogen werden, sondern wird durch die Stanzung aufgetrennt.
Damit die Prüfplakette hält, sollte die Stelle, an der sie aufgeklebt wird, staub- und fettfrei sein. 10 °C ist die optimale Verklebetemperatur. Die Prüfplakette kann auf das geprüfte Objekt direkt aufgeklebt werden oder es wird eine Grundplakette verwendet. Sie kann entweder mit einer Kerbzange oder mit einem wasserfesten Faserschreiber gekennzeichnet werden.
Im Haberkorn Online-Shop finden Sie die Prüfplakette „Nächster Prüftermin“. Sie ermöglicht den Prüfenden und Mitarbeitenden eine einfache und schnelle Kontrolle. Durch das Prüfsiegel für Erste-Hilfe-Einrichtungen ist ersichtlich, ob der Verbandskasten im Einsatz war und der Inhalt geprüft werden muss.
In unserem Online-Shop steht Ihnen das Kernsortiment an Schildern zur Verfügung. Sollte Ihr Wunschprodukt nicht dabei sein, kontaktieren Sie uns einfach. Wir prüfen gerne, ob wir das Schild nach ihren individuellen Anforderungen und Wünschen in unserem erweiterten Sortiment für Sie beschaffen können.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!