Bei Haberkorn finden Sie Vliese zur Lösung sämtlicher Baustellenproblematiken. Vliese dienen hauptsächlich zum Trennen und Filtern. Mehr in unserem Ratgeber
Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Mechanisch vernadeltes und thermisch nachbehandeltes Geotextil, zur Lösung sämtlicher Baustellenproblematiken.
Edilfloor | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Hochfestes Trenn-, Filter- und Schutzvlies mit Entwässerungsfunktion aus Polypropylen-Stapelfasern mit hervorragenden Haltbarkeitseigenschaften bei geringem Flächengewicht.
Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Multifunktionales Schutz- und Abdeckvlies für höchste Ansprüche, schützt Böden, Arbeitsflächen und Anlagen vor Beschädigungen und Flüssigkeiten und sorgt somit für eine saubere und sichere Baustelle.
Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Stark haftende Oberflächen-Schutzlösung zur universellen Anwendung aller gängigen Oberflächen. Ein Langzeitschutz vor mechanischen Beschädigungen und Flüssigkeiten, welcher rückstandsfrei wieder entfernbar ist.
Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Multifunktionales Schutz- und Abdeckvlies, schützt kurzzeitig Böden, Arbeitsflächen und Anlagen vor Beschädigungen und Flüssigkeiten und sorgt somit für eine saubere und sichere Baustelle.
Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Multifunktionales Schutz- und Abdeckvlies für höchste Ansprüche, schützt Böden, Arbeitsflächen und Anlagen vor Beschädigungen und Flüssigkeiten und sorgt somit für eine saubere und sichere Baustelle.
Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Zuverlässig absorbierendes Schutz- und Abdeckvlies für höchste Ansprüche, schützt Böden, Arbeitsflächen und Anlagen vor Beschädigungen und Flüssigkeiten und sorgt somit für eine saubere und sichere Baustelle.
Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Dampfoffenes Schutz- und Abdeckvlies für höchste Ansprüche, schützt Böden, Arbeitsflächen und Anlagen vor Beschädigungen und Flüssigkeiten und sorgt somit für eine saubere und sichere Baustelle, speziell bei frisch verlegten Böden.
Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Schwer brennbares Schutz- und Abdeckvlies für höchste Ansprüche, schützt Böden, Arbeitsflächen und Anlagen vor Beschädigungen und Flüssigkeiten und sorgt somit für eine saubere und sichere Baustelle, speziell für den baulichen Brandschutz geeignet.
Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Maler- und Abdeck-Vlies mit Abdeckfolie zum Schutz vor kratz- und stoßempfindlichen Gegenständen auf allen gängigen Oberflächen.
3M | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Speziell entwickelte weiße Abdeckung mit selbsthaftender Unterlage zum Schutz in Lackierkabinen vor Staub und Sprühnebel.
Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Akustik- und Staubschutzvlies verhindert das Durchsickern von Hausstaub und Dämmstoff-Feinanteilen, verbessert die Optik von Fugen bei Decken und Wänden.
Landolt | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Akustik- und Staubschutzvlies verhindert das Durchsickern von Hausstaub und Dämmstoff-Feinanteilen, verbessert die Optik von Fugen bei Decken und Wänden.
Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Universell einsetzbare Transport- und Schutzdecke zum schonenden Transport, schützt Möbeln, Türen, Fenstern vor Kratzen, Schrammen und Flüssigkeit.
Eurotec | Schutzvliese, Abdeckvliese, Filtervliese
Diffusionsoffene, sehr eingeschränkte wasserdurchlässige Polypropylen-Unterlage, die den Pflanzenwuchs unterhalb des Vlieses hemmt.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Die Trenn- und Filtervliese Datex™ KN für den allgemeinen Straßen- und Erdbau werden gemäß RVS-Richtlinien hergestellt, sind aber nicht geprüft oder zertifiziert.
Ja, es gibt spezielle Vliese für den Innenausbau, beispielsweise die Vliese Floorliner™ und Allprotect™.
Geotextilien sind meist wasserdurchlässig und werden im Tief- und Wegebau eingesetzt. Haberkorn bietet Ihnen eine breite Palette an Geotextilien in hoher Qualität für optimale Lösungen sämtlicher Baustellenproblematiken im Bereich des Erd-, Hoch- und Tiefbaus. Auch für den Innenbereich hat Haberkorn die passenden Produkte. Und falls Sie Vliese zum Schutz von Fliesen, Böden oder Treppen bei Renovierungen oder Umbauten suchen, sind Sie bei uns ebenfalls genau richtig.
Vliese sind ein wichtiges Mittel, um wertvolle Materialien vor Schmutz, Staub und Beschädigungen zu schützen. Ganz egal ob beim Hausbau, auf der Baustelle, für Heimwerker oder für Profi-Handwerker, auf Vliese sollte nicht verzichtet werden. Es gibt eine große Auswahl an unterschiedlichsten Vliesen für jeden Anwendungsbereich.
Abdeckvliese werden zum Abdecken von trockenen Böden wie Teppich, Laminat, Fliesen oder Parkett verwendet. Bauteile wie Treppen, Fenster oder Türen können natürlich ebenfalls mit Abdeckvlies geschützt werden. Abdeckvliese schützen den Boden einerseits vor dem Eindringen von Flüssigkeiten wie Farbe oder Wasser und andererseits vor mechanischer Beschädigung. Sollten beispielsweise ein Flur oder Laufwege geschützt werden, werden selbsthaftende Schutzvliese empfohlen. Für Parkett oder Natursteinböden sollten atmungsaktive und rutschhemmende Abdeckvliese verwendet werden. Für Arbeitsbereiche, die von Fahrzeugen wie Staplern oder Rollgerüsten befahren werden, gibt es spezielle, sehr robuste Ausführungen.
Abdeckvliese sollten bahnweise ausgelegt werden. Dabei ist auf eine Überlappung von ca. 5 cm zu achten. Auf porösen Steinplatten oder frisch verlegten Tonplatten sollten keine Abdeckvliese verwendet werden.
Schutzvliese können zum Abdecken aller Oberflächen wie Fußböden, Decken, Treppen und Wänden verwendet werden. Schutzvliese müssen besonders rutschfest, robust, absorbierend und undurchlässig für Flüssigkeit jeglicher Art sein, um ihren Zweck zu erfüllen. Schutzvliese sind meist stark haftend, somit wird kein zusätzliches Klebeband benötigt.
Dieses Bauvlies ist ein hochfestes Trenn-, Filter- und Schutzvlies mit Entwässerungsfunktion. Es besteht aus Polypropylen-Stapelfasern und hat hervorragende Haltbarkeitseigenschaften bei geringem Flächengewicht. Es ist besonders gut für die Bereiche Straßen- und Gleisbau, Sickerleitung, Erd- und Tiefbau, Gartenbau und Sportplatzbau geeignet. Das Bauvlies verhindert eine Vermischung von benachbarten Böden und schützt zudem auch vor lokalen Schäden. Es verfügt über eine exzellente Reißkraft. Das Vlies passt sich problemlos an Unregelmäßigkeiten im Gelände an und ist umweltfreundlich.
Schutz- und Trennvlies Ecoroof™ ECR 300 ist ein umweltfreundliches, mechanisch vernadeltes und thermisch nachbehandeltes Geotextil, das sich zur Lösung sämtlicher Baustellenproblematiken eignet. Es ist besonders gut für Bereiche wie Flachdächer, Erd- und Tiefbau, Garten- und Landschaftsbau geeignet.
GEO ist ein mechanisch vernadeltes Geotextil aus 100 % Polypropylen-Endlosfasern. Das flexible Material passt sich problemlos den Unregelmäßigkeiten im Gelände an. Dank seiner Konzeption vereinigt GEO gute Reißkräfte mit besten hydraulischen Eigenschaften. Als Trennvlies verhindert GEO, dass sich Feinanteile zweier übereinander liegender Schichten vermischen. Besonders gut geeignet ist das GEO-Vlies für Bereiche wie Erd- und Tiefbau, Straßenbau, Geh- und Waldwege, Garten- und Landschaftsbau oder Sickerleitungen. Das Trenn- und Filtervlies GEO 150 ist CE-zertifiziert, witterungsbeständig und umweltfreundlich. Bei Haberkorn erhalten Sie das Vlies in 150 g/m² und vier Metern Breite.
Floorliner™ Original ist ein multifunktionales, extra robustes und mechanisch stark beanspruchbares Schutz- undAbdeckvlies für höchste Ansprüche. Es ist ein besonders dichtes Vlies mit einer wasserundurchlässigen Folie zum Schutz von Böden, Teppichen, Treppen, Fliesen etc. Dank seiner rutschhemmenden Opticoat™-Beschichtung hilft Floorliner™, Unfälle zu vermeiden. Das Schutzvlies ist mehrmals verwendbar und hinterlässt keine Rückstände auf dem Untergrund. Die Oberseite ist mit PE-Folie als Flüssigkeitssperre kaschiert. Das Gewicht des Floorliner™-Schutzvlieses beträgt 180 g/m².
Floorliner™ basic ist ein multifunktionales, leichtes Abdeckvlies für Kurzzeitanwendungen ohne mechanische Beanspruchung. Es ist ein besonders dichtes Schutzvlies mit einer wasserundurchlässigen Folie zum Schutz von Böden, Teppichen, Treppen, Fliesen etc. Das Gewicht liegt bei 130 g/m².
Floorliner™ FR ist ein schwer brennbares Schutz- und Abdeckvlies mit Haftbeschichtung für spezielle Anwendungen mit flammenhemmender Funktion. Es ist überall da einsetzbar, wo Brandschutz wichtig ist. Es ist ein besonders dichtes Schutzvlies mit einer wasserundurchlässigen Folie zum Schutz von Böden, Teppichen, Treppen, Fliesen etc. Die Unterseite des Floorliner™ FR ist mit rutschhemmender Beschichtung versehen. Das Gewicht beträgt 210 g/m².
Allprotect™ original mit haftendem und laminiertem Komposit ist ein Schutzvlies neuester Generation zur universellen Anwendung auf gängigen Oberflächen zum Schutz von Böden, Teppichen, Treppen, Fliesen etc. Das Gewicht von Allprotect™ original liegt bei 350 g/m².
Allprotect™ white besteht aus strapazierfähigem Vliesverbund und einer stark haftenden Rückseite. Es dient dem Schutz von transparenten Oberflächen vor mechanischen Einflüssen und Flüssigkeiten. Wir empfehlen das Schutzvlies Allprotect™ white nur für den Innenbereich. Das Gewicht des Schutzvlieses liegt bei 190 g/m².
Das Contraphon™ ist ein Akustik- und Rieselschutzvlies gegen das Durchsickern von Hausstaub und Dämmstoff-Feinanteilen. Es verbessert die Optik von Fugen bei Decken und Wänden und ist durch die offene Faserstruktur schallabsorbierend. Das Gewicht liegt bei 70 g/m².
Das Contraphon™ FR ist ein schwer brennbares Akustik- und Rieselschutzvlies gegen das Durchsickern von Hausstaub und Dämmstoff-Feinanteilen. Es verbessert zudem die Optik von Fugen bei Decken und Wänden. Das Gewicht liegt bei 70 g/m². Der Rieselschutzvlies Contraphon™ FR hat eine Brandklassifizierung B s1, d0/DIN 13501-1 und ist flammhemmend ausgerüstet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!