Menu

Suche nach "Froma"

Abdeckplanen, Baufolien und Gerüstplanen können Gegenstände schützen sowie wasserdicht abdecken. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „Froma“
1-11 von 11 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Abdeckplane DELTA®-PLAN 1500 E | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
angesehen
Gekauft
Abdeckplane DELTA®-PLAN 1500 E

Dörken | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen

PE-Schutz- und Abdeckplane mit 4-seitigem, randverstärktem und aufgeschweißtem Ösenrand für Einsatzgebiete mit höchsten Beanspruchungen, auch für sehr hohe mechanische Anforderungen geeignet.

Abdeckplane DELTA®-PLAN 2000 | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
angesehen
Gekauft
Abdeckplane DELTA®-PLAN 2000

Dörken | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen

PE-Schutz- und Abdeckplane mit 4-seitigem, randverstärktem und aufgeschweißtem Ösenrand für Einsatzgebiete mit höchsten Beanspruchungen, auch für sehr hohe mechanische Anforderungen geeignet.

Gitterfolie DELTA®-FOL SUV | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
angesehen
Gekauft
Gitterfolie DELTA®-FOL SUV

Dörken | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen

PE-Schutz- und Abdeckplane mit Anti-Tau-Effekt und 4-seitigem, randverstärktem und aufgeschweißtem Ösenrand zur Bespannung von Gewächshäusern und Frühbeete.

Gitterfolie Build Film standard | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
angesehen
Gekauft
Gitterfolie Build Film standard

Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen

Gewebte LDPE-Folie mit guter Lichtdurchlässigkeit als Dampfsperre in Dach- und Wandkonstruktionen geeignet, oder als vorübergehende Schutz-Abdeckung im Gebäude.

Gewebe-Abdeckplane | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
angesehen
Gekauft
Gewebe-Abdeckplane

Dörken | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen

Universelle Schutz- und Abdeckplane mit Ösen.

PE-Baufolie | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
angesehen
Gekauft
PE-Baufolie

Coreth | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen

Folie aus Polyethylen-Recyclinggranulat, vielseitig einsetzbar, als Baufolie, Abdeckfolie bzw. als Schutzfolie für optimalen Schutz vor Wind, Regen, Staub und anderen Umwelteinflüssen.

PE-Baufolie, rutschhemmend | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
angesehen
Gekauft
PE-Baufolie, rutschhemmend

Coreth | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen

Folie aus Polyethylen-Recyclinggranulat, vielseitig einsetzbar, als Baufolie, Abdeckfolie bzw. als Schutzfolie für optimalen Schutz vor Wind, Regen, Staub und anderen Umwelteinflüssen.

PE-Luftpolsterfolie | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
angesehen
Gekauft
PE-Luftpolsterfolie

Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen

Hochelastische, wasserdichte und extrem leichte 2-schichtige PE-Luftpolsterfolie mit 10-mm-Noppen zur sicheren Verpackung von Gütern.

Gerüstschutznetz Austronet 201 | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
angesehen
Gekauft
Gerüstschutznetz Austronet 201

Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen

Schutznetz für Sicherung der Baustelle vor herabfallenden Gegenständen, Staub und Schmutz.

Gerüstplane DELTA®-D-PLAN L | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
angesehen
Gekauft
Gerüstplane DELTA®-D-PLAN L

Dörken | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen

Gitterverstärkte, PE-Gerüstfolie mit 5 in Längsrichtung aufgeschweißtem Ösenband für eine einfache Befestigung und schnelle Montage an allen gängigen Baugerüsten.

Gerüstplane SCAFF TARP premium FR | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
angesehen
Gekauft
Gerüstplane SCAFF TARP premium FR

Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen

Milchige Gerüstplane mit Ösenbändern in Längsrichtung.

1-11 von 11 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Ingo Hörburger
Ingo Hörburger
Haberkorn Experte für Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen

Wie Sie die optimale Abdeckplane für Ihre Anwendung finden

Abdeckplanen, Baufolien und Gerüstplanen schützen Gegenstände und dichten sie gegen Feuchtigkeit ab. Sie können jedoch aus unterschiedlichen Materialien wie PVC oder PE bestehen und sind somit für verschiedene Anwendungen geeignet. In diesem Ratgeber erfahren Sie, was die Unterschiede zwischen PVC- und PE-Planen sind und wie Sie die passende Abdeckplane finden.

Auf einen Blick
    Holz mit einer Abdeckplane
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Abdeckplanen, Baufolien und Gerüstplanen.

    Einsatz von Abdeckplanen

    Abdeckplanen decken Gegenstände wasserdicht ab etwa Holz, Gartenmöbel, Motorräder, Motorboote, Anhänger oder Pools. Die Plane kann über den Gegenstand gelegt werden, wenn dieser verdeckt oder geschützt werden soll. Abdeckplanen gibt es aus vielen unterschiedlichen Materialien. Sie eignen sich genauso als Notdach oder als Unterlage, um Gegenstände vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.


    PVC- und PE-Planen für unterschiedliche Anwendungen

    Abdeckplane mit Regenwasser

    PVC-Planen bestehen aus Polyvinylchlorid – ein Kunststoff, der mit Weichmachern behandelt und somit formbar gemacht wird. PVC-Planen sind besonders langlebig und reißfest und können dadurch mehrere Jahre genutzt werden. Sollten sie doch einmal kaputtgehen, können sie ohne Probleme verklebt, verschweißt oder genäht werden. Dies macht sie zu einer nachhaltigen Alternative. Bei beidseitiger PVC-Beschichtung sind Planen zudem wetterresistent und widerstandsfähig gegen Säure und Fette. Größtenteils werden PVC-Planen im Außenbereich verwendet. Sie sind nicht dehnbar, dafür aber UV-beständig und nur sehr schwer entflammbar.

    PE-Baufolien oder -Planen bestehen aus Polyethylen – einem Kunststoff mit niedriger Dichte, aber im Verhältnis hoher Reißfestigkeit; die Reißfestigkeit ist jedoch nicht mit der der PVC-Plane zu vergleichen. PE-Planen sind besonders leicht und eignen sich hervorragend für temporäre Abdeckungen. Sie sind ebenfalls wasserdicht und gegen Lauge, Salzlösungen und anorganische Säuren resistent. Jedoch werden sie durch Witterung und UV-Strahlung mit der Zeit porös.


    Wie finde ich die optimale Abdeckplane?

    Um die optimale Abdeckplane für Ihre Anwendung zu finden, sollten Sie sich im Vorhinein folgende Fragen stellen:

    • Wofür wird die Plane eingesetzt?

    • Wie lange wird sie eingesetzt?

    • Welchen Witterungen ist die Plane ausgesetzt?

    • Soll die Plane UV-beständig sein?

    • Muss die Plane schwer entflammbar sein?

    • Soll die Plane reißfest sein?

    Mit diesen Fragen und unserem Ratgeber finden Sie mit Sicherheit die optimale Plane für Ihre Anwendung.


    Befestigung von Abdeckplanen

    Abdeckplanen können mit Kabelbindern, Planenspannern, Gurtschnellverschlüssen oder verschiedenem Tauwerk festgemacht werden.