Menu

Rohrdurchführung UniCut, Set

von Mastertec   |   mehr Wanddurchführungen, Hauseinführungen

Drucken
Set bestehend aus Flanschteil und Sägerohr zur einfachen bauseitigen Längenanpassung mit druckwasserdichter "Novo"-Wassersperre und Spachtelflansch.
Einsatzbereich
  • Beton- und Mauerwerksbau
  • Stahlbetonbau

Vorteile/Ausführungen
  • PVC-frei
  • Erhalt der Fließrichtung

Technische Daten
  • Flanschbreite
22,5 cm
  • Schnittmarkierungen für Wandstärke 
200 / 240 / 250 / 300 / 350 / 365 / 400 mm
  • Anschlussseite Flanschteil KG Muffenende DM 
110 mm 
  • Anschlussseite Sägerohr KG Spitzende DM
110 mm

Material
  • Flanschteil aus ABS, betongrau
  • Sägerohr aus Polypropylen, blau

Lieferumfang
  • UniCut-Flanschteil mit Deckel und Dichtung
  • UniCut-Sägerohr mit Deckel und Dichtung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken