Menu

Ringraumdichtung MASTER-RING Multi, PVC-frei

von Mastertec   |   mehr Wanddurchführungen, Hauseinführungen

Drucken
Dichtungseinsatz für Futterrohre und Kernbohrungen mit Zwiebeltechnik für mehrere Einbaumöglichkeiten mit nur 3 Abmessungen.
Vorteile/Ausführungen
  • eine Dichtung für drückendes und nichtdrückendes Wasser
  • druckdicht bis 30 m Wassersäule, bei Lagersicherung bis 50 m
  • witterungs- und ozonbeständig
  • alterungsbeständig

Anwendungen/Hinweise
  • nach Einlegen der Ringraumdichtung und dem Durchführen des Mediumrohres die Schrauben über Kreuz anziehen
  • jede Schraube mehrmals um eine Umdrehung anziehen, damit sich der Dichtring gleichmäßig anpresst
  • max. Drehmoment M 6 = 5 Nm

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +120 °C
  • Breite des Gummis
40 mm

Material
  • Stahlteile und Schrauben aus V2A-Edelstahl
  • EPDM-Gummi

Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerPVC-FREI


Begründung Nachhaltigkeit
PVC-frei.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken