Menu

Suche nach "nevoga"
Von Montageplatten und Aussparungsrohren bis hin zu Streckmetallen

Durch Schalungshilfsmittel wie Montageplatten, Keile, Streckmetalle, Aussparungsrohre und Schalungsanschläge werden bei der Verarbeitung wie beim Montieren und Betonieren optimale Ergebnisse erzielt. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „nevoga“
21-30 von 30 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Dreifußständer für Deckenstützen | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Dreifußständer für Deckenstützen

Schake | Schalungshilfsmittel

Stützenhilfe aus Vierkantrohr (30 x 30 mm), schwere Ausführung mit einfach verstellbaren Standbeinen, dient zur Absicherung gegen Kippen. Geeignet als praktischer Montagehelfer für alle Deckenstützen.

Stapelpalette | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Stapelpalette

Schake | Schalungshilfsmittel

4-fach stapelbare, massive Palette mit robustem Vierkantrohr (60 x 60 mm) und Kranhakenkonstruktion für optimale Be- und Entladung sowie Transport.

Schrägstütze | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Schrägstütze

Schake | Schalungshilfsmittel

Verstellbare Schrägstütze mit Innengewinde und beidseitigem Endgelenk inkl. 5 Bohrlöchern (Ø 10–20,5 mm). Einfache Einstellung mit grobem G-Haken bzw. Stützenschloss.

Kopf für Schalungsstützen | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Kopf für Schalungsstützen

Schake | Schalungshilfsmittel

Standard-Stützenkopf mit Rohr-Ø 26,9 mm und 4 angeschweißten Eckwinkeln zum Einsetzen in Deckenstützen, dient dazu, Holzschalungsträger mit einer Höhe bis zu 200 mm aufzunehmen. Lichte Weite 85 bzw. 170 mm.

Handbiegeschlüssel | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Handbiegeschlüssel

Schalungshilfsmittel

Handbiegeschlüssel zum händischen Biegen von Bewehrungseisen.

Scherbügelbieger | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Scherbügelbieger

Schalungshilfsmittel

Scherbügelbieger zum händischen Biegen von Bewehrungseisenbügeln.

Drahtbinder geschlauft, kupferfarbig | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Drahtbinder geschlauft, kupferfarbig

Schalungshilfsmittel

Bindedraht mit zwei Schlaufen zum Verlegen von Betoneisen, Binden von Säcken etc.

Faulenzer, galvanisiert | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Faulenzer, galvanisiert

Schalungshilfsmittel

Freistehende, stufenlos und problemlos ausziehbare Lot- und Winkeleinrichtung.

Schraubzwinge | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Schraubzwinge

Schalungshilfsmittel

Für Faulenzer.

Setzlattenhalter | Schalungshilfsmittel
angesehen
Gekauft
Setzlattenhalter

Krenhof | Schalungshilfsmittel

Verputzhaken mit Vierkantschaft zur Befestigung von Putzlatten am Mauerwerk.

21-30 von 30 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Franz Berzsenyi
Franz Berzsenyi
Lead-Einkäufer Baubedarf

Schalungshilfen für optimale Ergebnisse

Schalungshilfen sind auf der Baustelle enorm wichtig. Montageplatten beispielsweise dienen als Montagehilfe, wenn Betonfertigteile aufgestellt werden müssen um, Bodenunebenheiten auszugleichen. Streckmetalle werden als Putzträger und Trägerelement oder verlorene Schalung verwendet, weil dadurch eine gute Verbindung zwischen den Betonierabschnitten entsteht. Um eine richtige Positionierung der Schalung auf der Bodenplatte zu erreichen, werden Schalungsanschläge am Beton fixiert. Bei schwierigen Bauteilen in Decken, Wänden oder Bodenplatten mit Vergussöffnungen werden Aussparungsrohre für die Anschlusseisen benutzt.

Auf einen Blick
    Aussparungsrohr
    Aussparungsrohre haben eine gewisse Längssteiffestigkeit, wodurch keine zusätzlichen Befestigungsmaßnahmen notwendig sind.

    Montageplatten als Montagehilfe

    Als Montagehilfen etwa zum Aufstellen von Fertigteilen werden Montageplatten aus Kunststoff verwendet. Montageplatten gibt es in Stärken von 2 bis 20 mm und in Abmessung bis 70 x 70 mm. Bei Bedarf können auch Montageplatten mit Schlitz verwendet werden. Montageplatten dürfen keinesfalls punktförmig belastet werden, sondern immer nur vollflächig. Zudem sollte beachtet werden, dass keine Dauerbelastung stattfindet, auch wenn sie besonders stabil sind. Nachdem die Bauteile justiert wurden, müssen sie unterfüttert werden. Das Material von Montageplatten ist aus Polystyrol und frei von PVC, FCKW und HFKW. Zudem sind sie gemäß der Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung) ohne besorgniserregende Stoffe.


    Streckmetalle für Putzträger und verlorene Schalung

    Streckmetall FLACHRIP<sup>®</sup>

    Die Streckmetalle LOCHRIP® und FLACHRIP® werden aus kaltgewalztem Bandstahl verzinkt gefertigt. Streckmetalle werden als Putzträger und Trägerelement oder verlorene Schalung verwendet, weil dadurch eine gute Verbindung zwischen den Betonierabschnitten entsteht. Streckmetalle lassen sich zudem sehr einfach formen. Das Streckmetall HIGH-RIP® ist eine Schalung mit hoher Stabilität. Deshalb ist es besonders gut als verlorene Schalung speziell für den Betonbau geeignet.


    Schalungsanschläge aus Kunststoff zum einfachen Positionieren der Schalungen

    Schalungsanschlag EXZENTER & EXZENTER-PLUS

    Der Schalungsanschlag EXZENTER ist geeignet für einseitige Schalungen oder Anwendungen, bei denen ein durchgehender Schalungsanschlag aufgrund des Fugenbandes nicht möglich ist. Zudem ist der Schalungsanschlag hohl und PVC-frei. Der Schalungsanschlag EXZENTER wird mit einem Stahlnagel angeschlagen, durch Drehen justiert und im letzten Schritt mit einem zweiten Stahlnagel fixiert. Der Schalungsanschlag EXZENTER-PLUS hingegen ist mit einem Nagel versehen und ebenfalls PVC-frei. Er ist auch für einseitige Schalungen oder Anwendungen geeignet, bei denen durch das Fugenband kein durchgehender Schalungsanschlag möglich ist. Der EXZENTER wird mit einem 60 mm langen Stahlnagel angeschossen. Er passt zu allen gängigen Bolzensetzgeräten.


    Aussparungsrohre gesickt, spiralförmig gewickelt

    Aussparungsrohr

    Das Aussparungsrohr aus Stahl blank ist ein linksgängiges, schraubenförmig gebogenes und gefalztes Wickelfalzrohr mit Verstärkungssicken. Es ist sehr biegsam und kann ohne Probleme zu einem 90°-Bogen geformt werden. Es wird zum Beispiel verwendet, um Hohlräume im Beton herzustellen. Bei schwierigen Bauteilen in Decken, Wänden oder Bodenplatten mit Vergussöffnungen werden biegbare Rohre für die Anschlusseisen benutzt. Das Rohr hat die notwendige Längssteifigkeit, wodurch keine zusätzlichen Befestigungsmaßnahmen nötig sind. Für alle Abmessungsbereiche gibt es Abschlussdeckel in Stahl oder Kunststoff in der Größe von DN innen 30 mm bis DN innen 135 mm.


    Aussparungsrohr mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt

    Aussparungsrohr mit rechteckigem Querschnitt

    Auf Anfrage bieten wir auch quadratische bzw. rechteckige Aussparungsrohre an. Diese werden hauptsächlich in der Betonfertigteilindustrie eingesetzt. Durch die Vielzahl an Abmessungen/Querschnitten gibt es unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Vor allem, wenn bei Elementen nur eine begrenzte Betondeckung zur Verfügung steht und Durchlässe oder Verankerungspunkte vorgesehen sind, bringt das quadratische Aussparungsrohr die nötige Flexibilität mit dem Zusatznutzen eines vergrößerten Toleranzbereichs. Der Werkstoff der Aussparungsrohre ist Stahl blank, sie sind in Abmessungen von 32 x 32 mm bis 200 x 200 mm bzw. 57 x 28 mm bis 200 x 150 mm erhältlich.