Menu

Suche nach "f24554/halfen"
Mit Schalrohren zur gewünschten Beton-Form

Schalrohre dienen zur Herstellung von Betonsäulen in runder, rechteckiger oder quadratischer Form. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „f24554/halfen“
1-4 von 4 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Schalrohr MONOTUB®, glatt | Schalrohre
angesehen
Gekauft
Schalrohr MONOTUB®, glatt

Schalrohre

Schalrohr mit PVC-Einlage innen zur Herstellung von Betonsäulen mit einer glatten Sichtbeton-Oberfläche. Mit den glatten Schalrohren (IMG, TM, TN, TR) kann die Sichtbetonqualität SB4 erzielt werden. Reißleine für ein einfaches und zeitsparendes Ausschalen, kann zum Schutz der Säu...

Teilenummer 163242
Schalrohr NEVOTUBE®, Rechteck | Schalrohre
angesehen
Gekauft
Schalrohr NEVOTUBE®, Rechteck

Schalrohre

Schalrohr mit PVC-Einlage innen zur Herstellung von Betonsäulen mit einer glatten Sichtbeton-Oberfläche. Kanten gebrochen mit Fase. Einfaches Ausschalen mit Hilfe eines Messers. Kann zum Schutz der Säule bis zum Bauende an der Säule verbleiben. Mit den glatten Schalrohren kann di...

Teilenummer 138476
Schalrohr NEVOTUBE®, Quadrat | Schalrohre
angesehen
Gekauft
Schalrohr NEVOTUBE®, Quadrat

Schalrohre

Schalrohr mit PVC-Einlage innen zur Herstellung von Betonsäulen mit einer glatten Sichtbeton-Oberfläche. Kanten gebrochen mit Fase. Einfaches Ausschalen mit Hilfe eines Messers. Kann zum Schutz der Säule bis zum Bauende an der Säule verbleiben. Mit den glatten Schalrohren kann di...

Teilenummer 122312
Spannratschengurt | Schalrohre
angesehen
Gekauft
Spannratschengurt

Schalrohre

Multistrap-Spanngurt komplett mit zwei Flügelmuttern und mit Gewindeanschluss. Passend für alle Durchmesser.

Teilenummer 154339
1-4 von 4 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Franz Berzsenyi
Franz Berzsenyi
Lead-Einkäufer Baubedarf

Schalrohre bringen Beton in Form

Um beim Betonieren von Betonsäulen einen raschen Baufortschritt zu erzielen, erweisen sich Schalrohre als Helfer Nummer eins. Schalrohre sind leicht und handlich – sowohl beim Transport als auch bei der Montage. In den meisten Fällen ist es nicht vonnöten, einen Kran einzusetzen. Bei runden Schalrohren ist die Entschalung der Säule mit der Reißleine innerhalb von Sekunden möglich, weshalb hier auch keine Gefahr besteht, die Sichtbetonoberfläche zu verletzen. Bei quadratischen und rechteckigen Schalrohren erfolgt die Entschalung mittels Messer.

Anwenderinnen und Anwender sollten beachten, dass die verwendeten Schalrohre eine Wasserfestigkeit von 100 % aufweisen – nur so sind das Lagern des Produkts im Freien und auch der Einbau bei jeder Wetterlage möglich.

Auf einen Blick
    Betonsäulen in leerer Parkgarage
    Beim Betonieren von Betonsäulen sind Schalrohre nicht wegzudenkende Elemente.

    Runde Schalrohre in glatter Ausführung

    wasserfeste Schalrohre MONOTUB

    Zur Herstellung von Betonsäulen mit einer glatten Sichtbeton-Oberfläche eignen sich Schalrohre MONOTUB mit PVC-Inneneinlage bestens. Mit den glatten Schalrohren (IMG, TM, TN, TR) ist die höchste Sichtbetonqualität SB 4 gewährleistet. Bei den Schalrohren der Marke MONOTUB ist ein unkompliziertes und rasches Ausschalen dank integrierter Reißleine garantiert.

    Schalrohre MONOTUB sind auf Anfrage in zahlreichen Abmessungen und Längen innerhalb kürzester Zeit lieferbar: Erhältlich ist jede beliebige Länge, möglich sind Abmessungen mit einem Durchmesser von 150 bis 1.200 Millimeter. Die individualisierten Schalrohre werden passgenau zur Baustelle geliefert und sind allesamt 100 % wasserfest, womit die Lagerung im Freien sowie auch der Einbau bei jeder Wetterlage möglich sind. Aber Achtung: Die Schalrohre dürfen nicht abgedeckt werden; ein Hitzestau ist zu vermeiden.

    Arbeiter mit weißem Helm beim Betonieren mit rundem Schalrohr
    Beim Betonieren sind Schalrohre nicht wegzudenkende Elemente.

    Schalrohre in quadratischer oder rechteckiger Ausführung

    Die Schalrohre NEVOTUBE sind im Haberkorn Online-Shop in quadratischer und rechteckiger Form verfügbar. Beide eignen sich zur Herstellung von Betonsäulen mit glatter Sichtbeton-Oberfläche. Das Ausschalen ist mithilfe eines Messers möglich. Auch mit diesen beiden Produkten kann die höchste Sichtbetonqualität erreicht werden.
    Die Schalrohre NEVOTUBE zeichnen sich durch Wasserfestigkeit aus. Dadurch sind Lagerung im Freien sowie Einbau bei jeder Witterung möglich. Standardmäßig im Programm sind die Schalrohre in den Größen von 150 x 150 bis 800 x 800 Millimeter. Abweichende Ausführungen oder Abmessungen sowie Wandanschlusssäulen sind auf Anfrage erhältlich.


    Sichtbetonqualitäten im Überblick

    Sichtbeton hat sich im vergangenen Jahrzehnt zu einem äußerst gefragten und damit gern gesehenen Baustoff gemausert, sowohl im Außen- als auch im Innenbereich. Dabei gibt es stets die Herausforderung, dass Sichtbeton verhältnismäßig schwierig herzustellen ist. Schon kleinste Änderungen in der Zusammensetzung des Betons, aber beispielsweise auch abweichende Feuchtigkeitsverhältnisse können zu einem anderen Ergebnis führen. Insbesondere im repräsentativen Bereich von Bauten kann dies heikel sein.
    Differenziert wird in vier Sichtbetonklassen. Dabei gilt generell: je höher die Klasse, desto höher die Anforderungen.

    • SB 1: primär genutzte Bereiche im Gewerbebereich, etwa in der Industrie oder im Tiefbau, aber auch bei Wänden im Kellerbereich; hier sind die Anforderungen hauptsächlich technischer Natur

    • S 2: primär genutzte Bereiche bei stützenden Wänden oder bei Wänden in Treppenhäusern sowie einfache Fassaden im Hochbau sowie Sichtflächen in der Industrie

    • SB 3: primär genutzte Bereiche sind hier beispielsweise Sichtbetonfassaden oder repräsentative Oberflächen im Hochbau

    • SB 4: alle repräsentativen Bauteile im Hochbau bzw. generell im Baubereich; hier sind die Anforderungen sehr hoch – sowohl technischer als auch gestalterischer Natur