Menu

Suche nach "b82782/ebner"

Standard-Rohrspreizen aus Kunststoff oder aus Faserbeton werden zur Herstellung von Spannstellen in der Schalung verwendet. Das Rohr wird für den verwendeten Konus auf die richtige Länge gebracht, dadurch können leichter Zwischenmaße der Wandstärke hergestellt werden. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „b82782/ebner“
21-40 von 40 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
EPDM-Dichtscheibe, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
EPDM-Dichtscheibe, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Dichtscheibe aus EPDM mit Selbstklebefolie für Konus 22 und OKTAGON®-PLUS.

Faserbetonkleber NEVO-FBK 1, 1K, für Faserbeton | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Faserbetonkleber NEVO-FBK 1, 1K, für Faserbeton

Rohrspreizen, Kombispreizen

Bei Faserbetonspannstellen erforderlich für Wasserdichtheit und Brandschutz.

Spezial-Faserbetonkleber 12/56 | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Spezial-Faserbetonkleber 12/56

Rohrspreizen, Kombispreizen

2-Komponenten Spezial-Faserbetonkleber und Härter zur Abdichtung zwischen der Innenwandung der Spreize und dem Stöpsel.

Sichtbetonkonus, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Sichtbetonkonus, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Sichtbetonkonus mit aufgeklebter EPDM-Dichtscheibe 6 mm.

Sichtbetonstopfen aus Kunststoff | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Sichtbetonstopfen aus Kunststoff

Rohrspreizen, Kombispreizen

Für das einfache Verschließen der Spannstelle. Der Kegel wird eingedrückt.

Sichtbetonkegel Universal | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Sichtbetonkegel Universal

Rohrspreizen, Kombispreizen

Für das einfache Verschließen der Spannstelle, passend für Konen Überdeckung 10 mm sowie für Oktagon-Plus 22 und 26. Der Kegel wird eingedrückt.

Stopfen, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Stopfen, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Konischer Kunststoffstopfen zum Verschließen von Rohrspreizen oder Sternrohren nach dem Entschalen und Entfernen der Konen.

Konus, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Konus, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Vorsatzkonus aus erhöht schlagzähem Kunststoff, zur großflächigen Übertragung der Spannkräfte und zur Schonung der Schalung. Überdeckung (Konuslänge) 10 mm – für übliche Einsätze.

Sichtbetonstopfen aus Faserbeton | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Sichtbetonstopfen aus Faserbeton

Rohrspreizen, Kombispreizen

Für das einfache Verschließen der Spannstelle. Der Stopfen wird mit Faserbetonkleber in die Spannstelle eingeklebt.

Rohrspreize glatt, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Rohrspreize glatt, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Abstandsrohr für die Selbstherstellung von Schalungsspannstellen in bekannt guter Qualität.

Rohrspreize geraut, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Rohrspreize geraut, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Abstandsrohr für die Selbstherstellung von Schalungsspannstellen in bekannt guter Qualität.

Rohrspreize geraut | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Rohrspreize geraut

Rohrspreizen, Kombispreizen

Abstandsrohr für die Selbstherstellung von Schalungsspannstellen in bekannt guter Qualität.

Rohrspreize DEDU 22 mit 2 Konen und 2 Stopfen | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Rohrspreize DEDU 22 mit 2 Konen und 2 Stopfen

Rohrspreizen, Kombispreizen

Komplette Schalungsspannstelle, bestehend aus fertig geschnittenem, aufgerautem Rohr mit einem Innen-Ø von 22 mm und einem Außen-Ø von 26 mm, mit je 2 Stopfen und 2 Drehkonen.

Distanzrohr sternförmig | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Distanzrohr sternförmig

Rohrspreizen, Kombispreizen

Abstandsrohr für die Selbstherstellung von Schalungsspannstellen in bekannt guter Qualität.

Kombispreize OKTAGON® 22 mit 2 Stopfen, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Kombispreize OKTAGON® 22 mit 2 Stopfen, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Einteilige Schalungsspannstelle mit einer Auflagefläche von ca. 48 mm, besonders großzügige Ausführung.

Kombispreize OKTAGON® 22 mit 2 Stopfen, nicht PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Kombispreize OKTAGON® 22 mit 2 Stopfen, nicht PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Dreiteilige Schalungsspannstelle mit einer Auflagefläche von ca. 48 mm, besonders großzügige Ausführung. Das sehr aufwendige und ungenaue Abschneiden von Abstandrohren entfällt, da OKTAGON® 22 immer in einem Stück mit der exakt gleichen Länge geliefert wird.

Kombispreize OKTAGON®-PLUS 22 mit 2 Stopfen, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Kombispreize OKTAGON®-PLUS 22 mit 2 Stopfen, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Einteilige Schalungsspannstelle mit einer Auflagefläche von ca. 48 mm, sehr großzügige Ausführung, besonders für Sichtbeton geeignet.

Kombispreize OKTAGON®-PLUS 22 mit 2 Stopfen, nicht PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Kombispreize OKTAGON®-PLUS 22 mit 2 Stopfen, nicht PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Dreiteilige Schalungsspannstelle mit einer Auflagefläche von ca. 48 mm, sehr großzügige Ausführung, besonders für Sichtbeton geeignet. Das sehr aufwendige und ungenaue Abschneiden von Abstandrohren entfällt, da OKTAGON®-PLUS immer in einem Stück mit der exakt gleichen Länge gelie...

Kombispreize OKTAGON®-PLUS 22 mit 2 Stopfen und EPDM-Dichtscheibe, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Kombispreize OKTAGON®-PLUS 22 mit 2 Stopfen und EPDM-Dichtscheibe, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Einteilige Schalungsspannstelle mit einer Auflagefläche von ca. 48 mm, sehr großzügige Ausführung, besonders für Sichtbeton geeignet.

Kombispreize OKTAGON®-PLUS 26 mit 2 Stopfen, nicht PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Kombispreize OKTAGON®-PLUS 26 mit 2 Stopfen, nicht PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Dreiteilige Schalungsspannstelle mit einer Auflagefläche von ca. 48 mm, sehr großzügige Ausführung, besonders für Sichtbeton geeignet.

21-40 von 40 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Franz Berzsenyi
Franz Berzsenyi
Lead-Einkäufer Baubedarf

Herstellung von Spannstellen und Spreizen zwischen den Schalungen

Um in der Schalung die richtige Betonwandstärke zu erreichen, müssen Spannstellen hergestellt werden. Hierfür werden Rohrspreizen aus PVC, PVC-freiem Kunststoff und Faserbeton verwendet. Damit die Rohre im Beton haften, werden sie mit aufgerauter Oberfläche geliefert. OKTAGON® oder OKTAGON®-PLUS sind Fertigspreizen. Je nach Verwendung kann das jeweils geeignete Produkt ausgewählt werden. Haberkorn liefert Ihnen für Ihre Anwendung ab Lager die richtigen Rohrspreizen inklusive Zubehör.

Auf einen Blick
    Kombispreize OKTAGON<sup>®</sup>
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Rohrspreizen und Kombispreizen.

    Rohrspreizen, Spannstellen und ihre Kriterien

    Rohrspreizen werden zur Herstellung verschiedener Spannstellen verwendet und müssen gewissen Anforderungen gerecht werden: Anforderungen wie Wasserdichtheit, Luftschalldämmung, der richtige Brandschutz, aber auch Faktoren wie Trinkwasser-Tauglichkeit, aggressive Gewässer und allgemein Sichtbeton spielen eine große Rolle.


    Rohrspreizen im Detail

    Rohrspreize mit aufgerauter Oberfläche

    Für die Selbstherstellung von Schalungsspannstellen sind Abstandsrohre aus Kunststoff optimal geeignet. Für die perfekte Abrundung sollten Kunststoffkonen verwendet werden. Abstandsrohre können ohne großen Aufwand eingebaut werden, da sie aus splitterfreiem, erhöht schlagzähem und witterungsbeständigem Kunststoff bestehen. Die Rohrspreizen können individuell mit einer Kreissäge auf die gewünschten Maße gebracht werden. Damit die Rohre im Beton haften, werden sie mit aufgerauter Oberfläche geliefert.

    Um optimale Maße zu erzielen, sollte das Rohr für eine Wandstärke von 30 cm auf 28 cm Gesamtlänge zugeschnitten werden. Links und rechts sollte je ein Vorsatzkonus mit einer Einbaulänge von 10 mm hineingesteckt werden. Nach dem Betonieren verschließt man diese mit zwei Stopfen.


    Kombispreize OKTAGON® mit 2 Stopfen, PVC-frei

    Die Kombispreize OKTAGON® gibt es auch in großer Ausführung mit einer Auflagefläche von ca. 48 mm. Für Wandstärken von bis zu 40 cm sind einteilige Schalungsspannstellen besonders gut geeignet. Durch die einteilige Ausführung fallen Tätigkeiten wie das Aufstecken der Konen oder das Ablängen der Abstandsrohre weg. Ab einer Länge von 45 cm ist der Konus am geschnittenen Rohr bereits aufgesetzt. Die Schalungsspannstelle OKTAGON® wird in Kombination mit dem Spannanker bei der Montage der Wandschalung verwendet. Das Material besteht aus Polyolefin (PO) und Polyvinylchlorid (PVC) und ist frei von FCKW und HFKW. Zudem sind die Spreizen gemäß der Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung) ohne besorgniserregende Stoffe. Prüfzeugnisse zu Wasserdichtheit, Luftschalldämmung, Trinkwassereignung und Brandverhalten F120 liegen vor.


    Kombispreize OKTAGON®-PLUS mit 2 Stopfen, PVC-frei, für Sichtbeton

    Kombispreize OKTAGON<sup>®</sup>-PLUS

    Die Kombispreize OKTAGON®-PLUS ist ebenfalls eine einteilige Schalungsspannstelle und für Wandstärken von bis zu 40 cm geeignet. Diese Kombispreize ist durch die aufgespritzten Vorsatzkonen besonders gut für Sichtbeton geeignet. Ab einer Länge von 45 cm ist der Konus am geschnittenen Rohr bereits aufgesetzt. Die Schalungsspannstelle OKTAGON®-PLUS 22 wird in Kombination mit dem Spannanker bei der Montage der Wandschalung verwendet. Im DBV-Merkblatt finden sich zusätzliche Angaben zur Verlegung und Anordnung der Abstände. Nach dem Herausziehen des Vorsatzkonus wird die Stelle mit Sichtbetonstopfen oder Sichtbetonscheiben verschlossen. Dies ist auf Wunsch auch mit Dichtscheiben möglich, die bereits aufgeklebt sind, damit bei Ungenauigkeiten der Schalung kein Feinmörtel austritt. Prüfzeugnisse zu Wasserdichtheit, Luftschalldämmung, Trinkwassereignung, Brandverhalten F120 und zu aggressiven Gewässern liegen vor.

    OKTAGON<sup>®</sup>-PLUS: Anwendung und Ergebnis
    OKTAGON®-PLUS – die intelligente Schalungsspannstelle.

    Probleme bei herkömmlichen Systemen

    Bei herkömmlichen Systemen ist nach Fertigstellung oft eine große Kunststoffscheibe zu sehen. Es besteht zudem die Gefahr, dass der Kunststoff durch zu festes Spannen der Schalung zusammengedrückt wird. Nach dem Ausschalen geht er wieder in die ursprüngliche Lage zurück – und der Abstandhalter ragt um bis zu 3 mm heraus. Das Gleiche passiert beim schrägen Einbauen des Abstandhalters. Bei der weiteren Bearbeitung der Betonwand kann es Probleme mit der Verbindung zwischen Kunststoffscheibe und Putz oder Spachtelmasse geben.

    Sonderanfertigungen für Sichtbetonflächen

    OKTAGON<sup>®</sup>-PLUS

    OKTAGON®-PLUS mit bereits aufgeklebter Dichtscheibe wird verwendet, damit bei Ungenauigkeiten der Schalung kein Feinmörtel austritt. Lieferbar sind auch Dichtscheiben zum Selbstaufkleben.

    Sonderanfertigung für zusätzliche Dichtheit und Schalungsspannstellen

    OKTAGON<sup>®</sup>-PLUS

    Bei zu geringer Verdichtung im Bereich der Spannstelle bringt ein Abdichtungsband zusätzliche Sicherheit für die Dichtheit.


    Abstandsrohr aus Faserbeton

    Abstandsrohre aus Faserbeton werden zur Herstellung von Schalungsspannstellen auf Baustellen verwendet. Die benötigte Länge kann durch Ablängen des Abstandrohres rasch hergestellt werden. Das Abstandsrohr wird in Kombination mit dem Spannanker bei der Montage der Wandschalung verwendet. Im DBV-Merkblatt finden sich zusätzliche Angaben zur Verlegung und Anordnung der Abstände. Das Material besteht aus Heidelberger Zement mit Polypropylen-Fasern (PP) und ist frei von Asbestfasern, PVC, FCKW und HFKW. Zudem sind die Rohre gemäß der Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung) ohne besorgniserregende Stoffe. Prüfzeugnisse zu Wasserdichtheit, Luftschalldämmung, Trinkwassereignung und Brandverhalten F120 liegen vor.

    Folgendes sind Verarbeitungsanweisungen für Nevoga-Faserbetonmauerstärken
    1. Nevoga-Mauerstärken werden am häufigsten bei der Herstellung von wasserundurchlässigem Beton verwendet.

    2. Mauerstärken werden eingebaut und vor dem Betonieren gut angefeuchtet.

    3. Dichtkappe oder Konus auswählen

    4. Eine vollständige Umhüllung mit Beton beim Betonieren ist wichtig.

    5. Nach dem Entschalen werden die Mauerstärken verschlossen.

    6. Reinigung der Öffnung der Mauerstärke

    7. Verstöpselung der Mauerstärken mit einem 1-Komponenten-Faserbetonkleber (Mauerstärke kann auch bei feuchtem Zustand verstöpselt werden)

    8. Faserbetonstopfen wird mit dem Faserbetonkleber eingestrichen und ca. 10 mm in ein Faserbetonrohr geschoben

    9. Zweiten Faserbetonstopfen einstreichen und in die Öffnung auf den ersten Stopfen drücken, bis dieser bündig ist (überschüssigen Kleber verstreichen)

    10. Nach etwa 3 bis 4 Stunden kann die wasserabgelegene Seite auf dieselbe Art verschlossen werden.

    Verarbeitungsanweisung Faserbetonmauerstärke
    So sehen die verschiedenen Verschlüsse von Faserbetonmauerstärken aus.