Menu

Suche nach "schalung"

Standard-Rohrspreizen aus Kunststoff oder aus Faserbeton werden zur Herstellung von Spannstellen in der Schalung verwendet. Das Rohr wird für den verwendeten Konus auf die richtige Länge gebracht, dadurch können leichter Zwischenmaße der Wandstärke hergestellt werden. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „schalung“
1-20 von 40 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Konus OKTAGON®, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Konus OKTAGON®, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Vorsatzkonus für die Selbstherstellung von Schalungsspannstellen.

Teilenummer 184501
Griffdorn-Setzwerkzeug für Dichtstopfen, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Griffdorn-Setzwerkzeug für Dichtstopfen, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Wird innen am Dichtstopfen angesetzt und treibt ihn durch Längenausdehnung in die Öffnung.

Teilenummer 181397
Konenschlüssel | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Konenschlüssel

Rohrspreizen, Kombispreizen

Universalkonusschlüssel zum Herausdrehen der Kunststoffdichtkonen.

Teilenummer H99637
Dichtstopfen | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Dichtstopfen

Rohrspreizen, Kombispreizen

Besonders flexibler Stopfen aus Kunststoff mit hohem Anpressdruck im Rohr. Zum Innenabdichten von Rohrspreizen.

Teilenummer 189808
Verschlussstopfen STOPPER | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Verschlussstopfen STOPPER

Mastertec | Rohrspreizen, Kombispreizen

Druckdichte Abdichtung aller Kunststoff- und Faserzement-Abstandsrohre mit einem Innen-Ø von 22 mm. Das aufwendige Einkleben von Faserzementstopfen entfällt. Somit ist ein witterungsunabhängiger Einbau möglich.

Verschlussstopfen STOPPER SCREW in | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Verschlussstopfen STOPPER SCREW in

Mastertec | Rohrspreizen, Kombispreizen

Geschraubte Innenabdichtung für den druckwasser- und gasdichten Verschluss von Schalungsspannstellen. Das aufwendige Einkleben von Stopfen entfällt. Somit ist ein witterungsunabhängiger Einbau möglich. Die Version kann komplett in der Mauerstärke versenkt und wenn gewünscht noch

Verschlussstopfen STOPPER SCREW covered | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Verschlussstopfen STOPPER SCREW covered

Mastertec | Rohrspreizen, Kombispreizen

Geschraubte Innenabdichtung für den druckwasser- und gasdichten Verschluss von Schalungsspannstellen. Das aufwendige Einkleben von Stopfen entfällt. Somit ist ein witterungsunabhängiger Einbau möglich. Die STOPPER SCREW covered Version hat eine größere Druckplatte und schließt da...

Positionierungshilfe für STOPPER SCREW | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Positionierungshilfe für STOPPER SCREW

Rohrspreizen, Kombispreizen

STOPPER SCREW Typ in entsprechend der gewünschten Positionierung in die Spannstelle schieben bzw. einklopfen.

Teilenummer K48985
Reinigungsbürste für STOPPER SCREW | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Reinigungsbürste für STOPPER SCREW

Rohrspreizen, Kombispreizen

Reinigungsbürste mit Holzgriff für Rohr, Mauerstärken aus Faserzement und Kunststoff 21,5 bis 26 mm.

Teilenummer K50978
Außenabdichtung ActiveRing, mini/maxi | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Außenabdichtung ActiveRing, mini/maxi

Mastertec | Rohrspreizen, Kombispreizen

Quellende Hochdruckaußenabdichtungen gewährleisten eine sichere und dauerhafte Außenabdichtung von Kunststoff- und Faserzementmauerstärken.

Kunststoffkonus, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Kunststoffkonus, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Zur Herstellung von Spannstellen mit Faserbetonrohren mit einem Innen-Ø von 22 mm.

Teilenummer 169628
Nagelstopfen für Sichtbeton, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Nagelstopfen für Sichtbeton, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Korrosionsfreie Abschalhülse aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Innengewinde für Spannstäbe 15 mm. Verwendung für Deckenrandabschalung, Gerüste, etc.

Teilenummer 714327
Gewindehülse PLUS inkl. Nagelstopfen, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Gewindehülse PLUS inkl. Nagelstopfen, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Korrosionsfreie Abschalhülse aus hochfestem Polyamid mit Innengewinde für Spannstäbe 15/17 mm. Verwendung für Deckenrandabschalung, Gerüste etc. In Kombination mit dem Universal-Sichtbetonkegel auch für Sichtbeton geeignet.

Teilenummer P88526
Schal-Stopfen, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Schal-Stopfen, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Kunststoff-Stopfen, der zuverlässig Löcher in der Schalung verschließt. Passend für Loch-Ø 22 bis 25 mm.

Teilenummer 166724
Konus OKTAGON®-PLUS, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Konus OKTAGON®-PLUS, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Konus für die Selbstherstellung von wasserdichten Spannstellen.

Teilenummer 857111
Stopfen OKTAGON®/OKTAGON®-PLUS, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Stopfen OKTAGON®/OKTAGON®-PLUS, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Verschluss-Stopfen für das dichte und flächenbündige Verschließen von Konen, passend für Kombispreize OKTAGON® und OKTAGON®-PLUS. Durch den langen Stopfen einfache und schnelle Arbeitsweise.

Teilenummer 134467
Sichtbetonscheibe OKTAGON®-PLUS flächenbündig | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Sichtbetonscheibe OKTAGON®-PLUS flächenbündig

Rohrspreizen, Kombispreizen

Die Sichtbetonscheibe aus Gießbeton wird auf den OKTAGON®-PLUS-Standardstopfen 22 aufgeklebt. Reine Betonoptik.

Teilenummer 857116
Sichtbetonstopfen OKTAGON®-PLUS flächenbündig, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Sichtbetonstopfen OKTAGON®-PLUS flächenbündig, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Sichtbetonstopfen für das einfache Verschließen der Spannstelle, passend zu Kombispreize OKTAGON®-PLUS.

Teilenummer 857113
Faserbeton-Stopfen | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Faserbeton-Stopfen

Rohrspreizen, Kombispreizen

Zum Einkleben mittels Faserbetonkleber in die Faserbetonspannstelle mit einem Innen-Ø von 22 mm.

Teilenummer 197585
Konenziehgerät FASA® | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Konenziehgerät FASA®

Rohrspreizen, Kombispreizen

Konenhandziehgerät für Faserbeton-Konen 22 mm.

Teilenummer 498187
1-20 von 40 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Franz Berzsenyi
Franz Berzsenyi
Lead-Einkäufer Baubedarf

Herstellung von Spannstellen und Spreizen zwischen den Schalungen

Um in der Schalung die richtige Betonwandstärke zu erreichen, müssen Spannstellen hergestellt werden. Hierfür werden Rohrspreizen aus PVC, PVC-freiem Kunststoff und Faserbeton verwendet. Damit die Rohre im Beton haften, werden sie mit aufgerauter Oberfläche geliefert. OKTAGON® oder OKTAGON®-PLUS sind Fertigspreizen. Je nach Verwendung kann das jeweils geeignete Produkt ausgewählt werden. Haberkorn liefert Ihnen für Ihre Anwendung ab Lager die richtigen Rohrspreizen inklusive Zubehör.

Auf einen Blick
    Kombispreize OKTAGON<sup>®</sup>
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Rohrspreizen und Kombispreizen.

    Rohrspreizen, Spannstellen und ihre Kriterien

    Rohrspreizen werden zur Herstellung verschiedener Spannstellen verwendet und müssen gewissen Anforderungen gerecht werden: Anforderungen wie Wasserdichtheit, Luftschalldämmung, der richtige Brandschutz, aber auch Faktoren wie Trinkwasser-Tauglichkeit, aggressive Gewässer und allgemein Sichtbeton spielen eine große Rolle.


    Rohrspreizen im Detail

    Rohrspreize mit aufgerauter Oberfläche

    Für die Selbstherstellung von Schalungsspannstellen sind Abstandsrohre aus Kunststoff optimal geeignet. Für die perfekte Abrundung sollten Kunststoffkonen verwendet werden. Abstandsrohre können ohne großen Aufwand eingebaut werden, da sie aus splitterfreiem, erhöht schlagzähem und witterungsbeständigem Kunststoff bestehen. Die Rohrspreizen können individuell mit einer Kreissäge auf die gewünschten Maße gebracht werden. Damit die Rohre im Beton haften, werden sie mit aufgerauter Oberfläche geliefert.

    Um optimale Maße zu erzielen, sollte das Rohr für eine Wandstärke von 30 cm auf 28 cm Gesamtlänge zugeschnitten werden. Links und rechts sollte je ein Vorsatzkonus mit einer Einbaulänge von 10 mm hineingesteckt werden. Nach dem Betonieren verschließt man diese mit zwei Stopfen.


    Kombispreize OKTAGON® mit 2 Stopfen, PVC-frei

    Die Kombispreize OKTAGON® gibt es auch in großer Ausführung mit einer Auflagefläche von ca. 48 mm. Für Wandstärken von bis zu 40 cm sind einteilige Schalungsspannstellen besonders gut geeignet. Durch die einteilige Ausführung fallen Tätigkeiten wie das Aufstecken der Konen oder das Ablängen der Abstandsrohre weg. Ab einer Länge von 45 cm ist der Konus am geschnittenen Rohr bereits aufgesetzt. Die Schalungsspannstelle OKTAGON® wird in Kombination mit dem Spannanker bei der Montage der Wandschalung verwendet. Das Material besteht aus Polyolefin (PO) und Polyvinylchlorid (PVC) und ist frei von FCKW und HFKW. Zudem sind die Spreizen gemäß der Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung) ohne besorgniserregende Stoffe. Prüfzeugnisse zu Wasserdichtheit, Luftschalldämmung, Trinkwassereignung und Brandverhalten F120 liegen vor.


    Kombispreize OKTAGON®-PLUS mit 2 Stopfen, PVC-frei, für Sichtbeton

    Kombispreize OKTAGON<sup>®</sup>-PLUS

    Die Kombispreize OKTAGON®-PLUS ist ebenfalls eine einteilige Schalungsspannstelle und für Wandstärken von bis zu 40 cm geeignet. Diese Kombispreize ist durch die aufgespritzten Vorsatzkonen besonders gut für Sichtbeton geeignet. Ab einer Länge von 45 cm ist der Konus am geschnittenen Rohr bereits aufgesetzt. Die Schalungsspannstelle OKTAGON®-PLUS 22 wird in Kombination mit dem Spannanker bei der Montage der Wandschalung verwendet. Im DBV-Merkblatt finden sich zusätzliche Angaben zur Verlegung und Anordnung der Abstände. Nach dem Herausziehen des Vorsatzkonus wird die Stelle mit Sichtbetonstopfen oder Sichtbetonscheiben verschlossen. Dies ist auf Wunsch auch mit Dichtscheiben möglich, die bereits aufgeklebt sind, damit bei Ungenauigkeiten der Schalung kein Feinmörtel austritt. Prüfzeugnisse zu Wasserdichtheit, Luftschalldämmung, Trinkwassereignung, Brandverhalten F120 und zu aggressiven Gewässern liegen vor.

    OKTAGON<sup>®</sup>-PLUS: Anwendung und Ergebnis
    OKTAGON®-PLUS – die intelligente Schalungsspannstelle.

    Probleme bei herkömmlichen Systemen

    Bei herkömmlichen Systemen ist nach Fertigstellung oft eine große Kunststoffscheibe zu sehen. Es besteht zudem die Gefahr, dass der Kunststoff durch zu festes Spannen der Schalung zusammengedrückt wird. Nach dem Ausschalen geht er wieder in die ursprüngliche Lage zurück – und der Abstandhalter ragt um bis zu 3 mm heraus. Das Gleiche passiert beim schrägen Einbauen des Abstandhalters. Bei der weiteren Bearbeitung der Betonwand kann es Probleme mit der Verbindung zwischen Kunststoffscheibe und Putz oder Spachtelmasse geben.

    Sonderanfertigungen für Sichtbetonflächen

    OKTAGON<sup>®</sup>-PLUS

    OKTAGON®-PLUS mit bereits aufgeklebter Dichtscheibe wird verwendet, damit bei Ungenauigkeiten der Schalung kein Feinmörtel austritt. Lieferbar sind auch Dichtscheiben zum Selbstaufkleben.

    Sonderanfertigung für zusätzliche Dichtheit und Schalungsspannstellen

    OKTAGON<sup>®</sup>-PLUS

    Bei zu geringer Verdichtung im Bereich der Spannstelle bringt ein Abdichtungsband zusätzliche Sicherheit für die Dichtheit.


    Abstandsrohr aus Faserbeton

    Abstandsrohre aus Faserbeton werden zur Herstellung von Schalungsspannstellen auf Baustellen verwendet. Die benötigte Länge kann durch Ablängen des Abstandrohres rasch hergestellt werden. Das Abstandsrohr wird in Kombination mit dem Spannanker bei der Montage der Wandschalung verwendet. Im DBV-Merkblatt finden sich zusätzliche Angaben zur Verlegung und Anordnung der Abstände. Das Material besteht aus Heidelberger Zement mit Polypropylen-Fasern (PP) und ist frei von Asbestfasern, PVC, FCKW und HFKW. Zudem sind die Rohre gemäß der Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung) ohne besorgniserregende Stoffe. Prüfzeugnisse zu Wasserdichtheit, Luftschalldämmung, Trinkwassereignung und Brandverhalten F120 liegen vor.

    Folgendes sind Verarbeitungsanweisungen für Nevoga-Faserbetonmauerstärken
    1. Nevoga-Mauerstärken werden am häufigsten bei der Herstellung von wasserundurchlässigem Beton verwendet.

    2. Mauerstärken werden eingebaut und vor dem Betonieren gut angefeuchtet.

    3. Dichtkappe oder Konus auswählen

    4. Eine vollständige Umhüllung mit Beton beim Betonieren ist wichtig.

    5. Nach dem Entschalen werden die Mauerstärken verschlossen.

    6. Reinigung der Öffnung der Mauerstärke

    7. Verstöpselung der Mauerstärken mit einem 1-Komponenten-Faserbetonkleber (Mauerstärke kann auch bei feuchtem Zustand verstöpselt werden)

    8. Faserbetonstopfen wird mit dem Faserbetonkleber eingestrichen und ca. 10 mm in ein Faserbetonrohr geschoben

    9. Zweiten Faserbetonstopfen einstreichen und in die Öffnung auf den ersten Stopfen drücken, bis dieser bündig ist (überschüssigen Kleber verstreichen)

    10. Nach etwa 3 bis 4 Stunden kann die wasserabgelegene Seite auf dieselbe Art verschlossen werden.

    Verarbeitungsanweisung Faserbetonmauerstärke
    So sehen die verschiedenen Verschlüsse von Faserbetonmauerstärken aus.