Menu

Kombispreize OKTAGON®-PLUS 22 mit 2 Stopfen, nicht PVC-frei

mehr Rohrspreizen, Kombispreizen

Drucken
Dreiteilige Schalungsspannstelle mit einer Auflagefläche von ca. 48 mm. Besonders großzügige Ausführung, sehr stabil und säurefest. Das sehr aufwendige und ungenaue Abschneiden von Abstandrohren entfällt, da OKTAGON®-PLUS immer in einem Stück mit der exakt gleichen Länge geliefert wird.
Einsatzbereich
  • für Schalungsspannstelle OKTAGON®-PLUS 22, Ankerstäbe Ø 15/17 mm

Vorteile/Ausführungen
  • Luftschalldämmung
  • Trinkwassereignung
  • ab Größe 450 mm 3-teilig

Anwendungen/Hinweise
  • Wasserdichtheit gemäß ÖNORM B 3303
  • Brandverhalten F180
  • Luftschalldämmung
  • Trinkwassereignung
  • widerstandsfähig gegen aggressive Gewässer
  • nach dem Entfernen der Schalung kann der Vorsatz einfach herausgezogen werden

Technische Daten
  • Innen-Ø
22 mm
  • Schalungsauflage-Ø
48 mm

Material
  • Kunststoff

Lieferumfang
  • inklusive 2 Verschluss-Stopfen

Downloads

Für Sie interessant

Rohrspreize glatt, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Rohrspreize glatt, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Abstandsrohr für die Selbstherstellung von Schalungsspannstellen in bekannt guter Qualität. Kann auf jeder Baustelle mit Hand- oder Kreissäge auf das gewünschte Maß abgelängt werden.

Rohrspreize geraut, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Rohrspreize geraut, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Abstandsrohr für die Selbstherstellung von Schalungsspannstellen in bekannt guter Qualität. Kann auf jeder Baustelle mit Hand- oder Kreissäge auf das gewünschte Maß abgelängt werden.

Rohrspreize geraut | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Rohrspreize geraut

Rohrspreizen, Kombispreizen

Abstandsrohr für die Selbstherstellung von Schalungsspannstellen in bekannt guter Qualität. Kann auf jeder Baustelle mit Hand- oder Kreissäge auf das gewünschte Maß abgelängt werden.

Rohrspreize DEDU 22 mit 2 Konen und 2 Stopfen | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Rohrspreize DEDU 22 mit 2 Konen und 2 Stopfen

Rohrspreizen, Kombispreizen

Komplette Schalungsspannstelle, bestehend aus fertig geschnittenem, aufgerautem Rohr mit einem Innen-Ø von 22 mm und einem Außen-Ø von 26 mm, mit je 2 Stopfen und 2 Drehkonen. Sie sparen wertvolle Arbeitszeit auf der Baustelle, da das Schneiden der Rohre entfällt.

Distanzrohr sternförmig | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Distanzrohr sternförmig

Rohrspreizen, Kombispreizen

Abstandsrohr für die Selbstherstellung von Schalungsspannstellen. In bekannt guter Qualität aus witterungsbeständigem, erhöht schlagzähem, splitterfreiem Kunststoff, kann auf jeder Baustelle mit Hand- oder Kreissäge auf das gewünschte Maß abgelängt werden. Alle Rohre werden zur b...

Kombispreize OKTAGON® 22 mit 2 Stopfen, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Kombispreize OKTAGON® 22 mit 2 Stopfen, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Einteilige Schalungsspannstelle mit einer Auflagefläche von ca. 48 mm. Besonders großzügige Ausführung, sehr stabil und säurefest.

Kombispreize OKTAGON® 22 mit 2 Stopfen, nicht PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Kombispreize OKTAGON® 22 mit 2 Stopfen, nicht PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Dreiteilige Schalungsspannstelle mit einer Auflagefläche von ca. 48 mm. Besonders großzügige Ausführung, sehr stabil und säurefest. Das sehr aufwendige und ungenaue Abschneiden von Abstandrohren entfällt, da OKTAGON® 22 immer in einem Stück mit der exakt gleichen Länge geliefert

Kombispreize OKTAGON®-PLUS 22 mit 2 Stopfen, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Kombispreize OKTAGON®-PLUS 22 mit 2 Stopfen, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Einteilige Schalungsspannstelle mit einer Auflagefläche von ca. 48 mm. Besonders großzügige Ausführung, sehr stabil und säurefest.

Kombispreize OKTAGON®-PLUS 22 mit 2 Stopfen und EPDM-Dichtscheibe, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Kombispreize OKTAGON®-PLUS 22 mit 2 Stopfen und EPDM-Dichtscheibe, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Einteilige Schalungsspannstelle mit einer Auflagefläche von ca. 48 mm. Besonders großzügige Ausführung, sehr stabil und säurefest.

Kombispreize OKTAGON®-PLUS 26 mit 2 Stopfen, nicht PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Kombispreize OKTAGON®-PLUS 26 mit 2 Stopfen, nicht PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Dreiteilige Schalungsspannstelle mit einer Auflagefläche von ca. 48 mm. Besonders großzügige Ausführung, sehr stabil und säurefest.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken