Menu

Verschlussstopfen STOPPER SCREW covered

von Mastertec   |   mehr Rohrspreizen, Kombispreizen

Drucken
Geschraubte Innenabdichtung für den druckwasser- und gasdichten Verschluss von Schalungsspannstellen. Das aufwendige Einkleben von Stopfen entfällt. Somit ist ein witterungsunabhängiger Einbau möglich. Die STOPPER SCREW covered Version hat eine größere Druckplatte und schließt das Erscheinungsbild der Mauerstärke ab, z. B im erdberührten Bereich. Kann nicht in der Mauerstärke versenkt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • einfacher und schneller Einbau
  • auch für konisch verlaufende Spannstellen/Ankerlöcher

Anwendungen/Hinweise
  • druckwasserdicht bis 50 m Wassersäule
  • radondicht

Technische Daten
  • Druckscheibe Ø
28 mm
  • Druckwasserdichtigkeit
5 bar

Material
  • Schraube, Mutter, Druckscheibe aus Edelstahl V2A
  • Dichtgummi aus thermoplastischem Elastomer (TPE), schwarz
  • Kralle aus Polyoxymethylen, grün

Lieferumfang
  • inkl. 2 Bits

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken