Menu

Fugenbänder, Fugenbleche von Biemmedue Arcotherm, Mastertec

Fugenbänder sind bestens fürs Abdichten von Dehnungs-, Bewegungs- und Arbeitsfugen geeignet. Mehr in unserem Ratgeber

Kategorien in Fugenbänder, Fugenbleche von Biemmedue Arcotherm, Mastertec
Schalungstechnik 35 Fugenbleche, Dichtbleche 3 Quellfugenbänder 3 Arbeitsfugenbänder 1 mehrweniger
Produkte filtern in Fugenbänder, Fugenbleche von Biemmedue Arcotherm, Mastertec
Hersteller: Mastertec Alle zurücksetzen
1-7 von 7 Produkten
in Fugenbänder, Fugenbleche von Biemmedue Arcotherm, Mastertec
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Arbeitsfugenband Multi-Flex MMF, mit Quellprofil | Fugenbänder, Fugenbleche
angesehen
Gekauft
Arbeitsfugenband Multi-Flex MMF, mit Quellprofil

Mastertec | Fugenbänder, Fugenbleche

Aktives, geprüftes Fugenband mit Quellband im Fußpunkt des Fugenbandes, eine Kombination aus aktiver und passiver Abdichtung. Die Befestigung durch die Verlegebügel sichern das Fugenband während der Betonage.

Quellfugenband Masterstop SK | Fugenbänder, Fugenbleche
angesehen
Gekauft
Quellfugenband Masterstop SK

Mastertec | Fugenbänder, Fugenbleche

Selbstklebendes Bentonitquellband, das durch Aufquellen und den beim Quellenvorgang entstehenden Druck sicher Arbeitsfugen abdichtet. Das Eindringen von Wasser wird verhindert.

Quellbandkleber | Fugenbänder, Fugenbleche
angesehen
Gekauft
Quellbandkleber

Mastertec | Fugenbänder, Fugenbleche

1-K-Kartuschenklebstoff für die Fixierung von Betonit Quellprofilen.

Quellbandkleber POWER | Fugenbänder, Fugenbleche
angesehen
Gekauft
Quellbandkleber POWER

Mastertec | Fugenbänder, Fugenbleche

1-K-Kartuschen-Hochdruckklebstoff für die Verklebung von MASTERSTOP- und FLOWSTOP-Quellbändern und zur Fixierung des Folienflansches.

Fugenbandkorb ABS rau | Fugenbänder, Fugenbleche
angesehen
Gekauft
Fugenbandkorb ABS rau

Mastertec | Fugenbänder, Fugenbleche

Abschalelement Typ Standard S für den Einbau von Fugenbändern.

Dichtblech ABS, raue Fuge | Fugenbänder, Fugenbleche
angesehen
Gekauft
Dichtblech ABS, raue Fuge

Mastertec | Fugenbänder, Fugenbleche

Voll beschichtetes Abschalelement mit beidseitig aufgeschweißtem Lochgitter für die Abdichtung von Tank- bzw. Betonierfugen.

Abschalkamm SOLO | Fugenbänder, Fugenbleche
angesehen
Gekauft
Abschalkamm SOLO

Mastertec | Fugenbänder, Fugenbleche

Schalungshilfe aus Kunststoff für die obere Bewehrungslage.

1-7 von 7 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Franz Berzsenyi
Franz Berzsenyi
Lead-Einkäufer Baubedarf

Fugenbänder zur zuverlässigen Abdichtung

Fugenbänder werden zum Abdichten von Dehnungs-, Bewegungs- und Arbeitsfugen verwendet. Die verschiedenen Fugenarten haben unterschiedliche Eigenschaften, die beim Einsatz beachtet werden müssen.

Auf einen Blick
     Fugenband
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Fugenbändern und Fugenblechen.

    Einfaches Abdichten

    Fugenbänder bestehen meist aus thermoplastischem oder elastomerem Werkstoff. Sie werden verwendet um, Dehnungs-, Bewegung- und Arbeitsfugen abzudichten. Die Dichtungswirkung von einbetonierten Fugenbändern erfolgt nach dem Umlaufverlängerungsprinzip. Im Gegensatz zu alternativen Abdichtungsformen mit Quellfugenbändern basiert es auf einem verlängerten Wasserumlaufweg und auf mehrmaliger Richtungsänderung. Das Umlaufverlängerungsprinzip lässt sich sowohl bei Elastomer- als auch bei PVC-P-Fugenbändern anwenden, wenn sie eine gerippte Oberfläche haben.


    Fugenbänder für Dehnungsfugen

    Fugenband

    Fugen mit Scher- oder Dehnbewegungen werden mit Fugenbandformen, die einen Mittelschlauch haben, abgedichtet. Bewegungsfugenbänder – oder auch Dehnfugenbänder genannt –  bestehen aus einem Dicht- und einem Dehnteil. Die angrenzenden Bauteile geben Wasserdruck und Bewegungen ab, diese werden vom Dehnteil angenommen. Die Form und Größe des Dehnteils ist von der Fugenbeanspruchung abhängig. Abgedichtete Teile verhindern, dass Wasser um die einbetonierten Fugenbandschenkel zirkulieren kann. Dehn- und Dichtteile sind meistens durch Verankerungsrippen getrennt. Ihre Aufgabe ist es, die in den Fugenbänder eingeleiteten Zugkräfte in den Beton abzuleiten, sodass die Abdichtung im Wesentlichen spannungsfrei bleibt.


    Fugenbänder für Arbeitsfugen

    Arbeitsfugen werden mit Fugenbändern abgedichtet, die innen oder außen liegen. Innenliegende Arbeitsfugenbänder dürfen keinesfalls auf Scherung beansprucht werden: Schon kleinste Fugenbewegungen, die quer zum Band verlaufen, führen zur Abscherung und somit zur Demolierung des Bandes, wenn kein Fugenraum vorhanden ist.


    Fugenbleche für durchlaufende Bewehrungen

    Fugenblech

    Fugenbleche kommen in Arbeitsfugen mit durchlaufender Bewehrung zum Einsatz. Sie funktionieren nach dem Einbettungsprinzip, also auf Basis der Einbettung der Fugenblechschenkel im Beton oder der Haftung am Beton. Im Gegensatz zu Fugenbändern haben Fugenbleche eine höhere Steifigkeit.