Menu

Suche nach "b82782/sievert"
Für gleichmäßige Betonkanten

Dreikantleisten sind Teil der umfangreichen Gruppe der Bauprofile. Wir bieten eine große Auswahl an Dreikantleisten aus Holz und Kunststoff in unterschiedlichen Ausführungen. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „b82782/sievert“
1-7 von 7 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Dreikantleiste Holz voll | Dreikantleisten, Trapezleisten
angesehen
Gekauft
Dreikantleiste Holz voll

Dreikantleisten, Trapezleisten

Dreikantleiste zur Herstellung von Sichtkanten von ca. 45° im Beton (Fase).

Dreikantleiste HDPE voll, mit Nagelfahne, PVC-frei | Dreikantleisten, Trapezleisten
angesehen
Gekauft
Dreikantleiste HDPE voll, mit Nagelfahne, PVC-frei

Dreikantleisten, Trapezleisten

Hochwertiges, extrudiertes Kunststoff-Profil mit Nagelfahne zum Brechen von Betonkanten, besten geeignet für den Einsatz von Druckluftnaglern.

Dreikantleiste hohl, ohne Nagelfahne, PVC-frei | Dreikantleisten, Trapezleisten
angesehen
Gekauft
Dreikantleiste hohl, ohne Nagelfahne, PVC-frei

Dreikantleisten, Trapezleisten

Hochwertiges, extrudiertes Kunststoff-Profil mit Nagelfahne zum Brechen von Betonkanten.

Dreikantleiste hohl | Dreikantleisten, Trapezleisten
angesehen
Gekauft
Dreikantleiste hohl

Dreikantleisten, Trapezleisten

Hochwertiges, extrudiertes Kunststoff-Profil zum Brechen von Betonkanten.

Dreikantleiste hohl, mit Nagelfahne | Dreikantleisten, Trapezleisten
angesehen
Gekauft
Dreikantleiste hohl, mit Nagelfahne

Dreikantleisten, Trapezleisten

Hochwertiges, extrudiertes Kunststoff-Profil mit Nagelfahne zum Brechen von Betonkanten.

Dreikantleiste voll, mit Nagelfahne | Dreikantleisten, Trapezleisten
angesehen
Gekauft
Dreikantleiste voll, mit Nagelfahne

Dreikantleisten, Trapezleisten

Hochwertiges, extrudiertes Kunststoff-Profil mit Nagelfahne zum Brechen von Betonkanten.

Trapezleiste hohl | Dreikantleisten, Trapezleisten
angesehen
Gekauft
Trapezleiste hohl

Dreikantleisten, Trapezleisten

Hochwertiges, extrudiertes Kunststoff-Trapezprofil zur Herstellung einer Tropfkante.

1-7 von 7 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Franz Berzsenyi
Franz Berzsenyi
Lead-Einkäufer Baubedarf

Gebrochene Kanten bei Betonbauteilen

Kanten werden bei Betonbauteilen wie Wänden, Säulen oder Unterzügen entweder scharfkantig, also im rechten Winkel, oder gebrochen erstellt. Bei gebrochenen Kanten gibt es keinen rechten Winkel, die Ecke wird durch eine dritte Fläche abgestumpft. Die sogenannten gebrochenen Kanten werden durch das Einlegen von Dreikantleisten in die Ecken der Schalung erreicht. Dreikantleisten sind je nach Anwendung und gewünschtem Ergebnis in unterschiedlichen Abmessungen erhältlich. Die Leisten werden üblicherweise in 2, 2,5 oder 3 m Länge geliefert und können einfach direkt auf der Baustelle auf die richtige Länge geschnitten werden.

Auf einen Blick
    Detailaufnahme Dreikantleiste Beton Neubau
    Gebrochene Kanten werden durch das Einlegen von Dreikantleisten ausgebildet.

    Vorteile und Anwendungen von Dreikantleisten aus Kunststoff und Holz

    Dreikantleisten aus Kunststoff sind hochwertig, erhöht schlagzäh und witterungsbeständig dank des verwendeten Kunststoffes sowie splitterfrei und sehr beständig gegen Trennmittel, Betonzusatzmittel, Schalungsreiniger und sonstige Chemikalien, mit denen sie beim Schalvorgang in Berührung kommen können. Bei Sichtbetonanwendungen bieten Dreikantleisten aus Holz den Vorteil, dass der Nagelkopf versenkt werden kann und dadurch keine kleinen Fehlstellen durch die Nagelköpfe im fertigen Betonbauteil zu sehen sind.


    Der Unterschied zwischen Hohlprofilen und Vollprofilen

    Volle Dreikantleisten und hohle Dreikantleisten in blau und grau

    Ob auf der Baustelle hohle Dreikantleisten oder volle Dreikantleisten zum Einsatz kommen, ist oft eine Frage der persönlichen Vorliebe der Baufirma. Vor- bzw. Nachteile sind hier keine zu nennen. Allerdings sind einige Größen in nur einer der beiden Ausführungen erhältlich. Dies liegt in den meisten Fällen an den technischen Möglichkeiten in der Produktion.


    Der Vorteil von Dreikantleisten mit Nagelfahne

    Dreikantleisten mit Nagelfahne können mit der Nagelfahne zwischen zwei Schalungselementen eingeklemmt und angenagelt werden. Das hat eine sehr gute Stabilität zur Folge sowie den Effekt, dass keine Fehlstellen durch Nagelköpfe direkt in der Dreikantleiste sichtbar sind.


    PVC-freie Dreikantleisten für hohe Ansprüche an die Nachhaltigkeit

    Wer nachhaltig bauen will, sollte bei der Auswahl der Baustoffe nach ökologischen Kriterien vorgehen – auch in Sachen Schalungstechnik. Immer mehr Ausschreibungen forcieren PVC-freie Produkte am Bau. In unserem Sortiment finden Sie neben vielen weiteren PVC-freien Schalungsprodukten auch PVC-freie Dreikantleisten.

    Dreikantleiste PVC-frei wird auf Baustelle befestigt
    Im Sortiment von Haberkorn gibt es auch PVC-freie Dreikantleisten.

    Dreikantleisten aus HDPE – die robuste Variante

    Dreikantleisten aus HDPE sind besonders gut geeignet für den Einsatz mit Druckluftnaglern – sie sind auch bei niedrigen Temperaturen noch extrem schlagzäh. Außerdem sind sie aufgrund des Materials HDPE flexibel und biegbar und daher auch für die Verwendung bei Radien und Fertigteilwerken sehr gut geeignet.


    Weitere Anwendungsmöglichkeiten von Dreikantleisten

    Dreikantleisten aus Holz können neben ihrem eigentlichen Einsatzzweck bei Schalarbeiten auch als Zierleisten, Abschlussleisten oder Sockelleisten zum Einsatz kommen.