Gitterroste können individuell eingesetzt werden. Sie können einfach und flexibel angebracht werden; ihre Einsatzbereiche sind Treppen, Laufstege, Podeste, Tritte, Abdeckungen und vieles mehr. Mehr in unserem Ratgeber
Gitterroste halten eine hohe Gewichtsbelastung aus, obwohl sie relativ leicht und transparent sind. Die Produkte werden vor allem in der Baubranche gerne eingesetzt, denn sie sind nicht nur optisch unauffällig, sondern auch individuell nutzbar.
Gitterroste können einerseits als Abdeckungen fungieren und andererseits als idealer Zugang zu gewissen Arbeitsbereichen genutzt werden: Sie ermöglichen einen sicheren, verlässlichen Zugang. Meist kann zwischen verschiedenen Materialien gewählt werden, hierzu zählen Stahl und Aluminium. Die Auswahl kann je nach Kundenwunsch und Bedürfnissen individuell angepasst werden.
Gitterroste haben verschiedenste Vorteile gegenüber anderen Tragesystemen. Sie weisen ein geringes Gewicht auf und sind trotzdem sehr stabil. Die Verbauung ist einfach und unkompliziert. Gitterroste sind auch thermisch isolierend und verlangen eine geringe Wartung. Außerdem sind sie nachhaltig und teilweise robust, was Chemikalien und Korrosionen angeht. Daher sind sie langlebig. Hinzu kommt, dass die Gitter luft- und lichtdurchlässig sind.
Je nach Arbeitsumgebung kann entschieden werden, was für ein Gitterrost zum Einsatz kommen soll. Bei chemischen und korrosiven Umfeldern können feuerfeste und rutschfeste Gitter verwendet werden. Der GFK-Gitterrost ISO-FR bietet genau diese Vorteile und ist die ideale Lösung für heikle Arbeitsbedingungen. Das Gitter ist durch den aus Glasfaser verstärkten Kunststoffsteg äußerst robust und beständig. Zusätzlich gibt es auch Roste, die gegen Säuren und Basen unempfindlich sind. Somit kann höchste Arbeitssicherheit geboten werden.
Zuständig für die Überprüfung und die Vergabe von Normen für Gitterroste ist der „Industrieverband Gitterroste“. Geführt wird dieser von bedeutenden deutschen und europäischen Herstellern für Gitterroste. Die vorgegebene Norm ist die RAL-GZ 638, die hohen Qualitätsstandards entspricht. Die Gitterroste werden ständig durch unabhängige Prüfstellen kontrolliert.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!