Menu
Fliegengitter

Gitter

Hier wird (fast) alles im Zaum gehalten

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Gitter.

Drahtgitter Casanet® | Drahtgitter
angesehen
Gekauft
Drahtgitter Casanet®

Drahtgitter

Hochqualitatives, punktgeschweißtes Drahtgitter aus verzinktem Stahldraht für vielseitige Anwendungen.

Rabitzgitter | Drahtgitter
angesehen
Gekauft
Rabitzgitter

Drahtgitter

Metallzaun Sechseckgeflecht aus verzinktem Stahldraht für vielseitige Anwendungen.

Geogitter Miragrid GX 35/35 | Geogitter
angesehen
Gekauft
Geogitter Miragrid GX 35/35

Landolt | Geogitter

Bewehrungsgitter mit hoher Zugfestigkeit bei geringer Dehnung und guten Reibungswerten zu mineralischen Böden, aus hochzugfesten Polyestergarnen für den Einsatz im Straßenbau, Erd- und Tiefbau sowie im Deponiebau.

Insektenschutzgewebe aus Fiberglas | Fliegengitter, Pollenschutzgitter
angesehen
Gekauft
Insektenschutzgewebe aus Fiberglas

Fliegengitter, Pollenschutzgitter

Zuverlässiger Schutz vor Insekten aus hochwertigem Gewebe für langjährigen Einsatz.

Top-Marken in Gitter
Alle Marken

Gitter für alle Anwendungsfälle

Unsere Gitter halten (fast) alles im Zaum. Natürlich gilt: verschiedene Anforderungen, verschiedene Lösungen. In unserem Sortiment findet sich eine kleine, aber feine Auswahl an Gittern, aus der jedes Produkt auf Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann. Ob Drahtgitter, Fliegengitter, Lüftungsabdeckungen oder Geogitter für den Einsatz im Bau – wir haben das passende Produkt.

Auf einen Blick
    Detailaufnahme Geogitter
    Geogitter werden im Straßenbau, im Erd- und Tiefbau und im Deponiebau eingesetzt.

    So bleiben Räume insektenfrei

    Auch wenn die warme Jahreszeit mit vielen positiven Eigenschaften aufwarten kann, eines ist dennoch unangenehm: fliegendes und summendes Getier, das nicht nur lästig, sondern für kleine Kinder und Allergiker schnell zu einer echten Gefahr werden kann. Abhilfe schaffen hier professionelle Gitter. So können zwar Licht und frische Luft Büroräumlichkeiten, Haus und Keller durchfluten – nicht aber lästige Wespen und Fliegen „einmarschieren“.

    Fliegenschutzgitter und Pollenschutzgitter können den Wohlfühlfaktor in Räumen erheblich erhöhen. Und vor allem in der warmen Jahreszeit steht dann dem Genuss nichts mehr im Wege, regelmäßig ausgiebig zu lüften oder die Fenster gar dauerhaft geöffnet zu lassen. Unsere Fliegengitter aus Aluminium oder hochwertigem Fiberglas mit einer Maschenweite von 1,2 mm halten Insekten zuverlässig davon ab, in Räume einzudringen.

    Mann mit blauem Shirt und blauer Mütze bringt Fliegengitter an Fenster in Ferienhaus an
    Damit der Insektenschutz zuverlässig ist, muss er optimal an die Maße der Fenster, Türen und Lichtschächte angepasst sein.

    Elementar bei Bauarbeiten: Geogitter

    Ein oft nicht wegzudenkendes Element bei Bauarbeiten ist das Geogitter. Geogitter stabilisieren im Rahmen von Bauarbeiten den Untergrund und machen mit ihrer besonderen Beschaffenheit das Material tragfähig.

    Stabilisierung Steilhang mit Geogitter
    Bei Steilböschungen und Schutzwänden sowie zur Bewehrung nicht-bindiger Böden wird auf Geogitter gesetzt.

    Geogitter sind sowohl im Straßenbau, im Erd- und Tiefbau als auch im Deponiebau unverzichtbar. Im Deponiebau etwa kommen sie zum Einsatz, um ein Abrutschen der Deponieabdeckung zu vermeiden. Unsere Geogitter mit polymerer Schutzbeschichtung werden bevorzugt bei Böden eingesetzt, die mittel- bis grobkörnig sind.

    Folgende Vorteile bringen unsere Geogitter mit sich:

    -          Umweltfreundlichkeit
    -          hohe Zugfestigkeit bei geringer Dehnung
    -          ermöglichen Einsparung von Schüttmaterial
    -          Verstärkung der Fundationsschicht
    -          einfache Handhabung und Verlegung
    -          einmal aufgerollt, wickelt es sich nicht wieder aus
    -          ausgezeichnetes Kriechverhalten für wirtschaftliche Dimensionierung
    -          hervorragender Herauszieh- und Reibungswiderstand


    Drahtgitter

    Detailaufnahme Rabitzgitter

    Rabitzgitter sind durch ihre Beschaffenheit exzellente Putzträger – und kommen deshalb primär dann zum Einsatz, wenn andere Materialien dem Putz von Gemäuern keinen ausreichenden Halt bieten. Aus Rabitzgittern werden nicht selten auch Käfige für Kleintiere oder Zaungitter gefertigt.

    Detailaufnahme Drahtgitter

    Drahtgitter glänzen als Tausendsassas. Eingesetzt werden können sie als Trenngitter, Abschirmung, Kompostsilo, Tiergehege, Bauschützer oder als Armierung von Estrich. Maschenweite, Breite und Drahtstärke können je nach Anwendung variieren.

    Detailaufnahme Gittermatte

    Gittermatten aus blankem Stahl können ebenfalls mit unterschiedlicher Maschenweite, Drahtstärke und in unterschiedlichen Formaten geliefert werden. Aufgrund ihrer Materialbeschaffenheit können die Schweißgitter im industriellen Bereich eingesetzt werden – ihre mannigfaltigen Anwendungsmöglichkeiten reichen von Schutz und Sicherheit von Produkten über die Lagerung bis hin zum Bau- und Konstruktionswesen.