Menu

Suche nach "b82782"
So ist Lüften im Sommer möglich

Vor allem im Sommer, aber auch schon im Frühling sammeln sich ohne Fliegengitter Insekten in Innenräumen, wenn Fenster und Türen offenstehen. Für Pollenallergikerinnen und Pollenallergiker können zudem Pollen zur Qual werden. Durch unsere Fliegen- und Pollenschutzgitter können Sie sich ideal schützen. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „b82782“
1-2 von 2 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Insektenschutzgewebe aus Aluminium | Fliegengitter, Pollenschutzgitter
angesehen
Gekauft
Insektenschutzgewebe aus Aluminium

Fliegengitter, Pollenschutzgitter

Zuverlässiger Schutz vor Insekten, Nagern und Tauben aus robustem Gewebe für langjährigen Einsatz.

Insektenschutzgewebe aus Fiberglas | Fliegengitter, Pollenschutzgitter
angesehen
Gekauft
Insektenschutzgewebe aus Fiberglas

Fliegengitter, Pollenschutzgitter

Zuverlässiger Schutz vor Insekten aus hochwertigem Gewebe für langjährigen Einsatz.

1-2 von 2 Produkten

Schutz vor Insekten und Pollen

Insekten haben zweifellos eine immens wichtige Funktion, sind allerdings innerhalb von Gebäuden eher unerwünscht. Durch die Montage von Fliegengittern an Türen und Fenstern kann gelüftet werden, ohne dass sich eine Unmenge an Insekten im Gebäude sammeln. Zusätzlich können diese Gitter Pollen abfangen, wodurch Allergikerinnen und Allergiker ohne Probleme lüften können.

Auf einen Blick
    Person bringt Fliegengitter am Fenster an.
    Haberkorn bietet eine Auswahl an Fliegengittern und Pollenschutzgittern an.

    Insektenschutz auch im Winter?

    Fliegengitter, die eine hohe Qualität aufweisen, können problemlos im Winter am Fenster montiert bleiben. Durch die Kälte sollten die Netze nicht porös werden und an ihrer angebrachten Position kleben bleiben. So kann eine einmalige Montage mehrere Sommer und Winter halten und das Gitter muss nicht jedes Jahr ausgetauscht werden. Das Fliegengitter kann allerdings die Räume zusätzlich abdunkeln was natürlich im ohnehin dunklen Winter nicht gewollt ist. Deshalb kann eine Einlagerung der Fliegengitter durchaus sinnvoll sein. Dabei sollte nur darauf geachtet werden, dass beim Transport und beim Verstauen das Gewebe nicht beschädigt wird.


    Möglichkeit zur Befestigung von Fliegengittern

    Fliegen- und Pollenschutzgitter bieten verschiedene Möglichkeiten, befestigt zu werden, beispielsweise durch die Nutzung eines Klebebands, durch eine Verschraubung mit dem Fenster oder einen magnetischen Klebestreifen. Durch eine Bohrung kann das Gitter nicht herunterfallen, sondern bleibt fixiert. Das hat natürlich den Nachteil, dass die Konstruktion nicht einfach wieder abgenommen werden kann. Klebeband hingegen macht eine Demontage möglich, verliert aber bei jeder Abnahme an Haftkraft. So kann es passieren, dass es sich plötzlich einfach ablöst. Dank eines Magnetstreifens kann ein Gitter einfach montiert und beliebig oft entfernt und wieder angebracht werden.

    Person bringt Fliegengitter an Rahmen an.
    Durch die richtige Anbringung können Gitter lange benutzt werden.

    Nutzen von Pollenschutzgittern – Lüften trotz Allergie

    Hochwertige Pollenschutzgitter können Allergikerinnen und Allergikern das Lüften im Frühling und im Sommer ermöglichen: Sie fangen die Pollen in der Luft ab. Meist sind sie engmaschiger verwebt als normale Fliegengitter. Zur Reinigung können die Gitter ganz einfach abgesaugt werden. Inzwischen sind Pollenschutzgitter nicht mehr so störend, sie sind viel durchsichtiger als noch vor ein paar Jahren. Somit wird die Sicht nicht eingeschränkt und die Räume werden nicht zusätzlich abgedunkelt. Die meisten Pollenschutzgitter können individuell einfach an Fenster angepasst werden. Je nach Befestigung kann man die Gitter abnehmen und wieder anbringen.