Verschiedene Bleche und Zusatzteile können in diversen Bereichen zum Einsatz kommen. Egal ob fürs Dach, für Fassade, Treppe oder Lärmschutz, wir bieten Ihnen eine Vielzahl an verschiedenen Trapezblechen, Flachblechen, Lochblechen und zughörigen Komponenten. Mehr in unserem Ratgeber
Montana | Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
Trapezblech beidseitig blank verzinkt. Der Allrounder unter den Profilplatten eignet sich bestens für Dächer, Decken und Fassadenbau sowie für energetische Sanierungen.
Montana | Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
Trapezblech mit MONTACOLOR®-Farben. Der Allrounder unter den Profilplatten eignet sich bestens für Dächer, Decken und Fassadenbau sowie für energetische Sanierungen.
Montana | Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
Formteil für verschiedene An- und Abschlüsse, wahlweise in verschiedenen Farben, für Fassaden, Treppen, Dächer, Verstärkungsprofile und Unterkonstruktionen.
Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
Kalotten EPDM-Dichtung, wahlweise aus Aluminiumlegierung blank oder farbig, für die Obergurtbefestigung von Trapez- und Sandwichelementen sowie von Lichtplatten.
Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
ISO-Profil Sickenfüller, präzise, profilierte Formteile aus hochwertigem PE-Schaumstoff zur Schließung von Trapezblechen im Bereich von Firstkappe und Traufe.
Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
Dichtring zur sicheren Verschraubung von Schneeschutz an Trapezblechen.
Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
Feuerverzinkter, 6-teiliger Rinnenhalter, geeignet für Metalldachplatten, Trapezbleche und Wellplatten aus der neuen Faserzement-Generation. Gefälle kann an der Rückseite bis zu einer Höhe von 6,5 cm eingestellt werden.
Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
Leichte, stabile Alu-Verbundplatte, eine integrierte Fertigung mit hervorragenden Produkteigenschaften für die Innen- und Außenanwendung, in DIBOND® duo color (beidseitig färbig).
Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
Leichte, stabile Alu-Verbundplatte, eine integrierte Fertigung mit hervorragenden Produkteigenschaften für die Innen- und Außenanwendung, in DIBOND® duo color (beidseitig färbig).
Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
Hochwertige Lochplatte mit Rundlochung in versetzten Reihen (Rv-Stanzung), geeignet in der Belüftungs- Sieb- und Filtertechnik.
Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
Hochwertige Lochplatte mit Quadratlochung in geraden Reihen (Qg-Stanzung), geeignet in der Belüftungs- Sieb- und Filtertechnik. Speziell für Biegearbeiten und Abkantarbeiten geeignet.
Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
Hochwertige Lochplatte mit Rundlochung in versetzten Reihen (Rv-Stanzung), geeignet in der Belüftungs- Sieb- und Filtertechnik.
Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
Hochwertiges, robustes Streckgitter mit Rautenmaschen für eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten. Jeder Blickwinkel hat eine unterschiedliche Optik durch Dreidimensionalität.
Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
Vogel- und Insektenschutzgitter mit Sollbiegekante und sehr feiner Lochung (Q4) zum Schutz vor Kleintieren und grobem Schmutz.
Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
Gelochtes Lüftungsband mit Lochung in versetzten Reihen zum Schutz vor Kleintieren und grobem Schmutz.
Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
Lüftungsprofil mit Ovallochung in versetzten Reihen zum Schutz vor Insekten, Vögeln und Kleintieren im Traufenbereich und als Abschlussprofil.
Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
Längsstoßschraube mit spezieller Gewindeform aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für die seitliche Überlappung von Profiltafeln, Trapezblechen sowie dünner Bleche.
Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
Längsstoßschraube mit spezieller Gewindeform aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für die seitliche Überlappung von Profiltafeln und Trapezblechen.
Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
Längsstoßschraube mit spezieller Gewindeform aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für die seitliche Überlappung von Profiltafeln und Trapezblechen.
Je nachdem, wofür das Blech verwendet werden soll, können bestimmte Eigenschaften notwendig sein. Trapezbleche, Flachbleche und Lochbleche können viele Anforderungen erfüllen und damit optimal an jeden Wunsch angepasst werden.
Oft werden Trapezbleche für Überdachungen verwendet. Eingesetzt werden sie vor allem bei Lagerhallen, Produktionshallen und für großflächige Abdeckungen, da die Montage einfach und kosteneffizient ist. Zusätzlich sind die Bleche meist relativ leicht und vereinfachen dadurch die Installation.
Lochbleche werden verwendet, damit bei Büros, Produktionshallen oder auch Autobahnen Lärm reduziert wird, oder auch als Lüftungsgitter für verschiedene Maschinen und Bauten. Daher haben diese Bleche einen großen Einsatzbereich und erfreuen sich breiten Beliebtheit. Das Lochblech mit Quadratloch oder Rundloch finden Sie in unserem Online-Shop.
Abdichtung, Verschraubung, Schneeschutz und vieles mehr finden Sie in unserem Online-Shop. Dadurch kann gewährleistet werden, dass die Montage einwandfrei gelingt und es und es nicht durch ungeeignetes Zubehör zu Komplikationen kommt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!