Menu

Unterdeckbahn DELTA-XX PLUS® HEAVY

von Dörken   |   mehr Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Drucken
Robuste, diffusionsoffene Unterdeck- und Schalungsbahn für geschalte Dachflächen sowie für vollgedämmte Dächer ohne Schalung.
Einsatzbereich
  • als Vordeckung unter Metalldeckungen, Faserzementplatten oder Schiefer
  • als Fassadenbahn hinter belüfteten Verkleidungen mit geschlossenen Fugen
  • für vollgedämmte Steildächer mit und ohne Schalung
  • Sparrendächer

Vorteile/Ausführungen
  • dauerhaft funktional
  • sehr hohe Diffusionsfähigkeit (dampfdurchlässige Funktionsschickt)
  • Baufeuchte kann schnell abtrocknen
  • zuverlässiger Schutz bei der Verarbeitung
  • integrierter Kleberand für vereinfachte Verlegung

Anwendungen/Hinweise
  • technische Daten entsprechen der ÖNORM UD Typ 1
  • Klassifizierung UDB-A USB-A gemäß ZVDH-Richtlinie bei vollgedämmten Steildächern ohne Schalung

Technische Daten
  • Brandverhalten 
Klasse E
  • Reißfestigkeit 
ca. 370/270 N/5 cm
  • Sd-Wert 
ca. 0,08 m
  • Wasserdichtheit
W1
  • Flächengewicht 
ca. 200 g/m²

Material
  • mehrlagige Bahnen reißfester, diffusionsoffener Kombination aus PP-Spinnvliesen und PU-Funktionsschicht
  • mit integriertem Selbstkleberand

Zertifizierungen

baubook


Downloads

Für Sie interessant

Unterdachbahn DELTA®-ALPINA | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Unterdachbahn DELTA®-ALPINA

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Robuste, diffusionsoffene Bahn mit rutsch- und abriebfester Oberflächenstruktur, beidseitig verarbeitbar und verschweißbar.

Unterdeckbahn DELTA®-FOXX PLUS | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Unterdeckbahn DELTA®-FOXX PLUS

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Robuste, diffusionsoffene Bahn mit hervorragenden Materialeigenschaften die selbst bei extremen Wetterbedingungen mühelos stand hält. Auch als Vordeckung und Trennlage unter Schiefer oder Metalldeckungen geeignet.

Unterdeckbahn DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Unterdeckbahn DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Diffusionsoffene Unterdeck- und Schalungsbahn mit vielseitigen Eigenschaften und Langlebigkeit. Eine universelle Lösung für fast jedes Dach.

Unterdeckbahn DELTA-XX PLUS® LIGHT | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Unterdeckbahn DELTA-XX PLUS® LIGHT

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Leichte, diffusionsoffene Unterdeck- und Schalungsbahn für belüftete und unbelüftete Dächer ohne Schalung.

Unterdeckbahn DELTA-XX PLUS® STRONG | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Unterdeckbahn DELTA-XX PLUS® STRONG

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Reißfeste, diffusionsoffene Unterdeck- und Schalungsbahn für vollgedämmte Dächer mit oder ohne Schalung, speziell für Dächer mit großen Lattenweiten.

Abverkauf
Unterspannbahn DELTA®-DRAGOFOL | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Unterspannbahn DELTA®-DRAGOFOL

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Reißfeste, gitterverstärkte Unterspannbahn mit speziellen Mikroperforationen für zusätzlichen Austausch der Luftfeuchtigkeit, für alle hinterlüfteten Dächer.

Abverkauf
Unterdeck-u. Unterspannbahn DELTA®-MAXX-WD | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Unterdeck-u. Unterspannbahn DELTA®-MAXX-WD

Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Wirtschaftliche Unterdeck- und Schalungsbahn mit verbesserter Faser- und Membrantechnologie für Walmdach.

Dach- und Fassadenbahn InterTex USB 230 SK | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
angesehen
Gekauft
Dach- und Fassadenbahn InterTex USB 230 SK

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Unterdeck. und Unterspannbahn für Dachdeckungen und Wände.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken