Menu

Unterdeckbahn DELTA®-FOXX PLUS

von Dörken   |   mehr Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Drucken
Robuste, diffusionsoffene Bahn mit hervorragenden Materialeigenschaften die selbst bei extremen Wetterbedingungen mühelos stand hält. Auch als Vordeckung und Trennlage unter Schiefer oder Metalldeckungen geeignet.
Einsatzbereich
  • als Vordeckung unter Metalldeckungen, Schiefer, Faserzementdachplatten oder Schindeln

Vorteile/Ausführungen
  • schwer entflammbar, mehr Brandsicherheit
  • schnelle, sichere Ableitung von Niederschlagwasser
  • hochalterungsbeständig
  • enorm leistungsstark, auch nach Jahren
  • hochreisfest
  • integrierter Kleberand für vereinfachte Verlegung

Anwendungen/Hinweise
  • technische Daten entsprechen der ÖNORM UD Typ 1
  • Klassifizierung UDB-A USB-A gemäß ZVDH-Richtlinie bei vollgedämmten Steildächern mit harter Schalung

Technische Daten
  • Brandverhalten 
B-s1, d0
  • Reißfestigkeit 
ca. 370/270 N/5 cm
  • Sd-Wert 
ca. 0,02 m
  • Wasserdichtheit 
W1
  • Flächengewicht
ca. 270 g/m²

Material
  • hochreißfestes PES-Spezialvlies mit diffusionsoffener, wasserdichter Dispersions-
    Beschichtung
  • mit integriertem Selbstkleberand

Zertifizierungen

baubook


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken