Menu

Luft- und Dampfbremse DELTA®-NEOVAP-18

von Dörken   |   mehr Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz

Drucken
Transparente Dampfsperre, bietet in Verbindung mit allen diffusionsoffenen Bahnen einen optimalen Schutz der Dachkonstruktion. Kann parallel oder quer zu den Sparren verlegt werden.
Einsatzbereich
  • Dach, Steildach
  • Wand
  • Decke, Geschossdecke

Vorteile/Ausführungen
  • langfristiger Schutz von Wärmedämmung
  • sehr verlegerfreundlich, Sparren sind bei der Befestigung gut erkennbar

Anwendungen/Hinweise
  • im Überdeckungsbereich mit dem DELTA®-MULTI- oder DELTA®-Inside-Band kleben
  • an Wänden erfolgt der Anschluss auf ungeputztem Mauerwerk mit DELTA®-LIQUIXX (pastöse Funktionsbeschichtung) und bei verputztem Mauerwerk entweder mit dem Kartuschenkleber DELTA®-TIXX oder mit DELTA®-KOM BAND (vorkomprimiertes, acrylatgetränktes Weichschaum-Dichtband) + Anpressleiste
  • drosselt mit einem Sd-Wert von ca. 18 m den Diffusionsstrom von innen so weit, dass im Winter die DIN 4108 in Bezug auf die Tauwasserbildung erfüllt wird

Technische Daten
  •  Brandverhalten
Klasse E
  •  Reißkraft
150/140 N/5 cm
  •  Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +80 °C
  •  Sd-Wert
18 m
  •  Rollengewicht (1,50 x 50)
ca. 7,5 kg

Material
  • Polypropylen-Geotextils, Polyolefin-Beschichtung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken