Menu

LED Akku Baustrahler Rufus 3000 MA

von Brennenstuhl   |   mehr Baustrahler

Drucken
Extrem robuster, mobiler Strahler für maximale Lichtleistung im Taschenformat für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Vorteile/Ausführungen
  • mit Ein/Aus-Schalter und 5 verschiedenen Helligkeitsstufen (10/25/50/75/100 %)
  • Aufladung über Anschluss Typ C, Ladekabel Typ A/C (Inbetriebnahme ist während der Aufladung nicht möglich)
  • integrierter Li-lon Akku, Ladezeit ca. 5 Stunden
  • Powerbank USB-Ladeanschluss
  • Leuchtdauer: 3 h (100 %), 4 h (75 %), 6 h (50 %), 12 h (25 %), 25 h (10 %)
  • stoßfest und sturzsicher aus bis zu 3 m Höhe
  • stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell

Technische Daten
  • Spannung
7,4 V
  • Stoßfestigkeit 
IK08

Material
  • Gehäuse aus Alu Druckguss
  • Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff

Lieferumfang
  • USB Kabel Typ A/C
  • robuste Tragetasche

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken