Menu

LED-Akku-Arbeitsleuchte, 30 W

von Forum Professional Solutions   |   mehr Baustrahler

Drucken
Arbeitsleuchte mit SMD-LEDs, Tragegriff und verstellbarem Fußteil für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.
Vorteile/Ausführungen
  • Hauptlicht 50–100 %
  • spritzwassergeschützt
  • gleichmäßige und blendfreie Beleuchtung
  • extrem robustes und widerstandsfähiges Gehäuse

Technische Daten
  • Akku Li-Ion 11,1 V/4.400 mAh

Lieferumfang
  • Akku mit Ladeadapter

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken